36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70 常用温度(℃)-20~+80 流量(L/min)15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 38.1mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 48.006mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 51.054mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 35.052mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エルボ圧縮 x メスBSPねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

エルボ圧縮 x メスBSPねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 67.056mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 86.106mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 59.944mm。材質 = ステンレス鋼。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 78.994mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮。嵌合方向 = ストレート。ねじサイズ 1 = 50mm。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = 圧縮。ねじ規格 2 = G。材質 = ステンレス鋼。。SAFLOK. Bカプラ. SAFLOK. Bカプラはオスねじ付きセルフロック式ステンレススチールクイック固定ホースカップリングです。パートB規格準拠のカムと溝を備えたカップリングとの互換性を備えています。 輸液ホースを工具なしで安全に接続し、接続を維持できる設計です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじ規格 1 = BSPPねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール 付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa)70 仕様ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)