耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6
幅(mm)100~900
長さ(mm)100~1800
規格F226000、M2S9T
硬さ70~80
引張強度(MPa)1.72(MIN)
密度(g/cm3)0.70~0.80
圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)
サービス分類オーダー・加工
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)600×450
アズワン品番2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000
仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2
色ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)-40~180
耐熱温度(℃)180
特性耐熱性
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
寸法(mm)500×500
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト
耐熱温度(℃)180
こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)150
厚さ(mm)5
取扱説明書(0.33MB)
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)41.5
呼び径R1/4
寸法H(mm)26
使用流体冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)5.5
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
色(マーク)オレンジ
使用温度範囲(℃)-40~100
耐熱温度(℃)100
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)600
色コルク
高さ(mm)450
本体質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
吸着トッパーコルク専用の見切り材です。裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)900
幅(mm)33
厚さ(mm)8
取扱説明書(0.33MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質天然コルク
関連キーワード