品番378066
部品名称ボルト M8X35
形状図番32A
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.8MB)
図解NoMCV3100T(C) キャブレタ部品_No.45、NST3030M キャブレタ部品_No.45、MCV3100T キャブレタ部品_No.45、CST311S キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.45、CST311M キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.45、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.45、CST310S キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、CST310S-CW キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.45、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.45、JH311CST キャブレタ部品_No.45、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.45、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.45、CST310M-PW キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.85MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
適合CS1810DD/CS1210DD
ピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
部品名称チェンバー 16インチ 3/8 SP
形状図番1
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥109
税込¥120
9日以内出荷
部品名称タンクキャップ組(黒)
形状図番46
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
適合CS1810DD/CS1210DD
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1810DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
適合CS1810DD
寸法(mm)1193~1763
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1210DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
適合CS1210DD
寸法(mm)1185~1755
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連キーワード