上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
開口枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)60
材質(表面)特殊化粧シート
材質ポリアセタール、鋼
仕上乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです
長さ(mm)3900
厚さ(mm)9
高さ(mm)35
材質(表面)特殊化粧シート
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)
取扱説明書(2.21MB)
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。
幅(mm)26
高さ(mm)61
適合厚さ(mm)【幅木】7
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)60
材質(表面)特殊化粧シート
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】114
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。
幅(mm)31.5
高さ(mm)61
適合厚さ(mm)【幅木】7
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
樹脂製の枠用戸当りです。
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】152
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。1折(2パネル)タイプ。
間口(mm)693
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】95
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ