102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(56個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
250 税込275
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神東塗料マイルドハイテンクリヤー
エコ商品
・マイルドハイテンクリヤーは磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。 ・長期にわたり変色が少なく、炭酸ガス、酸性雨、凍害から目地を保護します。 ・タイル、目地への付着性に優れています。 ・低汚染性に優れ、長期にわたり美観を保ちます。 ・環境に配慮した弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 ・艶あり、半艶、3分艶、艶消しを揃えています。
用途・建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) クリヤー セット内容主剤14kg+硬化剤1kg タイプ艶有り 主成分弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

・マイルドハイテンクリヤーは磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。 ・長期にわたり変色が少なく、炭酸ガス、酸性雨、凍害から目地を保護します。 ・タイル、目地への付着性に優れています。 ・低汚染性に優れ、長期にわたり美観を保ちます。 ・環境に配慮した弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 ・艶あり、半艶、3分艶、艶消しを揃えています。
用途・建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) クリヤー セット内容主剤14kg+硬化剤1kg 主成分弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1パック(8個)ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイビッグチェーン
エコ商品
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイビッグ強力長シャックル
エコ商品
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用) コストメリットを最大限に追求したロングヒット 長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグマスターリング(重量型)
エコ商品
プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグマスターリング(一般汎用型)
エコ商品
AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグハイカップ
エコ商品
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイビッグファンドリーフック
エコ商品
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグロッキングフック
エコ商品
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイビッグマスターリング(超ワイド型)
エコ商品
AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
A180 P340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイビッグマスターリング(大型)
エコ商品
AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
A112 P225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイビッグスイベル式ロッキングフック
エコ商品
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ 材質高強度線材(ハイテン材)
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

中央精機ハイグレード回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.01° 平行度(mm)0.075 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)50(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング 材質ICE鋼 寸法L(mm)107 寸法H(mm)52 ねじメートル並目ネジ 寸法A(mm)60 寸法F(mm)22.5 安全率4倍 許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ クランプ複合クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向回転方向 移動量(°)粗動360・微動±5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.12 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.6 許容モーメント荷重(N・cm)40 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.92°
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.5 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
1個
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)1.11 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.89 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.7 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装TC4431/4432 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XYZ軸4方向 質量(kg)0.28 種類xyzステージ/回転ステージ 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°) 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ 移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02 XY直交度(mm)0.01 移動量(°)粗動360・微動±5 ストローク(X距離)(mm)±3 ストローク(Y距離)(mm)±3 ストローク(Z距離)(mm)0~5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4431/4432 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
1,798 税込1,978
7日以内出荷

付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書 質量(kg)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49) 対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 インターフェースUSB/Bluetooth キー数91キー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

TC4431/4432 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷