「ハイトベース」の検索結果
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300
表面処理塗装( 黒皮部)
取付穴径(Φmm)18
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300
表面処理塗装( 黒皮部)
取付穴径(Φmm)18
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
クランプ穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)16000
寸法A(mm)400
材質FC250
寸法H(mm)M16
寸法F(mm)50
寸法D(mm)50
表面処理塗装(黒皮部)
寸法C(mm)50
寸法I(mm)0.02
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様研削仕上
トラスコ品番837-8757
材質FC300
厚さ(mm)70
寸法(mm)(テーブル寸法)300×650
質量(kg)85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。
寸法(mm)約230×90×40
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法VM16
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様クランプ2個付き
高さ(mm)680
本体質量(kg)22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)12
サイズ(mm)360×210×523
材質(本体)スチール、焼付塗装
質量(kg)22.1
色ナチュラルグレー
高さ(mm)730
タイプ下置き
種類引違い
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚段数2段
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×662
設置形態下置き
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730
均等耐荷重(kg/段)約40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類引違い
サービス分類組立・設置・取付
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。
「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。
乾燥が速く、研磨作業が良好です。
上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
色ホワイト
タイプ主剤
粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)
可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250
研磨可能時間(分)60(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2L
混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅(mm)640
質量(kg)12.7
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)12.7
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.2
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.2
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.2
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.2
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)13.1
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.6
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.6
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.6
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)13.1
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
質量(kg)14.6
高さ(mm)860
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9)
奥行(mm)585
グリーン購入法適合
色(ベース)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
タイプ下置き
種類引違い
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質(本体)スチール、焼付塗装
色ナチュラルグレー
タイプ下置き
種類引違い
奥行(mm)400
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き戸:スチール(焼付塗装)、扉窓:ガラス(飛散防止フィルム貼り)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
質量(kg)41.18
色ブラック
高さ(mm)1110
タイプ下置き
種類引違い
奥行(mm)450
間口(mm)900
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×392×1000
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110
開口幅(mm)395
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き戸:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
色ブラック
タイプ下置き
種類引違い
奥行(mm)450
間口(mm)900
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
開口幅(mm)395
サービス分類組立・設置・取付
1
2
次へ