51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10 質量(kg)10 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-4402 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)65 吸水量(L)6 最大真空圧(kPa)20.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)27 質量(kg)11 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-4411 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)65 吸水量(L)20 最大真空圧(kPa)20.0
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に 集塵容量(L)10 質量(kg)10 仕様乾式 トラスコ品番305-7372 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 アズワン品番6-7081-01 最大真空圧(kPa)20.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷


樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく、メンテナンスフリーです。
用途食品工場・薬品科学工場・製紙工場等粉 容量(L)(集じん)25 電源コード(m)8 トラスコ品番792-7193 セット内容ホース(38パイ×2.5M)、床ブラシ、延長管セット、丸ブラシ、クレバイスツール 材質本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:超高分子量ポリエチレン 幅(mm)514 質量(kg)20 高さ(mm)660 奥行(mm)514 消費電力(W)1100 電源単相100V 消費電力1.1kW フィルター6本 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.9 最大真空圧(kPa)32 タンク容量50L パイプ外径(Φmm)38 パイプ内径(Φmm)38
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3000 定格電圧(V)200(単相) タンク容量(L)77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940 定格電流(A)13 本体質量(kg)26 風量(m3/min)7 電源コード(m)10 ホース長さ(m)3 ホース径(Φmm)50 運転音(dB)70(3m) 回収容量(L)57 真空度(kPa)20
1台
219,800 税込241,780
欠品中

エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。 塗布方法エアゾール 容量(mL)426 トラスコ品番256-8741 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量424mL 危険物の性状水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター 材質ABS樹脂・他 質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980 電源(V)AC100 電圧(V)21 吸込仕事率(W)約88 連続使用時間(分)約18~19 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)約1500 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
679,800 税込747,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。 電源(V)三相200 付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル 幅(mm)545 材質(本体)鉄製 奥行(mm)1190 材質(フィルター)綿/ポリエステル フィルター面積(m2)4.5 パイプ内径(Φmm)38
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
1台
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー 材質ABS樹脂・他 質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980 電源(V)AC100 電圧(V)21 吸込仕事率(W)約88 連続使用時間(分)約18~19 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)約1500 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パワークリーナー 花王 動画あり
油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。 フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。 汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)
用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ 使用場所厨房 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム 関連資料【商品カタログ】パワークリーナー(2.27MB)
1本(4.5L)
2,798 税込3,078
当日出荷

強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み) 質量(g)2200 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 幅(cm)たたきパッド:20 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218 ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ 収納時寸法(mm)300×167×420 集塵方式サイクロン方式 振動数毎分約14000回
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(10個)
569 税込626
当日出荷

ACふとんクリーナーハイパワーIC-FAC4に使用する排気フィルターです。 フィルターは2個入りです
質量(g)22.3 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×37 対応機種ふとんクリーナーIC-FAC4
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。5枚入り
質量(g)27 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(5個)
329 税込362
当日出荷

ファミリー・ライフ高性能専用フィルター3個組
充電式コードレスハイパワークリーナー(0423010、0423020、0423110、0423120)専用フィルターです。
材質不織布・ABS樹脂 質量(g)(約)20(1個) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×6.5×6(1個)
1セット(3個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

軽量&ハイパワークリーナー。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除。紙パック式でお手入れ簡単
用途紙パック式掃除機 クリーナー 掃除機 コード付き キャニスター 日本製 軽量 コンパクト 強力 すき間ノズル 家電 シンプル おしゃれ 新生活 付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚) 質量(kg)2.7 ライトブルー コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5 集じん量(L)1.3
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

壁に穴を開けずスマートに収納。充電式コードレスハイパワークリーナー(0423010、0423020、0423110、0423120)専用クリーナースタンドです。すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。軽量で組み立てや移動も簡単です。一部組立式
材質スチール(粉体塗装) 質量(g)(約)650 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)15×25×46
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き
軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機。軽量&ハイパワークリーナー。モーター内蔵でスイスイ進むパワーノズル。ふき掃除で床が拭いたような仕上りに。すき間掃除もラクラク親子ノズル。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。ゴミがたまりやすい壁ぎわまでキレイに。紙パック式でお手入れ簡単
用途お部屋、事務所のお掃除に。日本製 紙パック掃除機 軽量 コンパクト 強力 パワーノズル 壁ぎわ すき間ノズル 省エネ 家電 シンプル 付属品2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) 質量(kg)2.7 アイボリー コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5 集じん量(L)1.3
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷


CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1.428-624.0 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー 動画あり
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48 仕様セーフティークラスⅡ セット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 材質樹脂 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770 本体質量(kg)11 パイプ径(Φmm)35 吸引風量67(L/sec) 騒音レベル(dB(A))72 真空度(kPa)(mbar)174/20 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1セット(5枚)ほか
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。
仕様ダスターと掃除機の1台2役 付属品7種類のアダプター 質量(kg)1.76(本体) 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.5 フィルター水洗い可能 集塵方式フィルター式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5 風量調整2段階可能
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1.628-145.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

IPA比で低い粘度の恩恵でクリーナー液が浸透しやすく、高い洗浄力と相まって細部の清掃が可能なハイパワーバイオクリーナーです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 液体金属グリスや汚れの落ちにくいグリスにも使用可能です。 メインメモリやグラフィックスカードの端子部分、CPU背面のランド部分などの汚れ除去や洗浄も可能です。 洗浄力の高いタイプのバイオエタノール採用で、高い洗浄力を誇りつつも環境にも優しい仕様となっています。
仕様消防法:第四種アルコール セット内容本体、シミオシシール×1 容量(mL)30 主成分エタノール/1-プロパノール(NPA)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル 付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口 適合(紙パック)GP-75F 質量(kg)4.4 ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300~1000 コード長さ(m)約5 吸込仕事率(W)約80~500 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)60~66 保証期間1年 集塵方式紙パック式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷