界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。
トラスコ品番336-6464
材質水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)4.3
容量(L)4
1缶(4L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に
液性強アルカリ性
トラスコ品番359-7598
材質水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)20.5
標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)
1個(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄
外観無色透明液体
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
独自の技術で頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。
また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。
特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
商品タイプ業務用
液性酸性
FXライトブレードハンドルや、FXライトブレードホルダーに取付できる水拭き用モップ替糸です。二種類にの繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。作業性に優れた、面ファスナー仕様
用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
トラスコ品番409-7009
材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料
質量(kg)6.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
FXライトブレードラーグを取り付けるモップ柄。薄型・軽量ヘッドで軽い力で拭け、ハンドルが180度前後左右に動くので狭い隙間にも入り込みます。
両端くぼみ加工で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。
用途モップ柄、モップ本体、FXスベールラーグ、FXライトブレードラーグ専用
全長(mm)約1428
材質頭:アルミ 柄:Φ22アルミパイプ ジョイント:ナイロン クリップ:ポリプロピレン ソフトグリップM:NBR・PVC
色ホワイト
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
【安定感抜群】
水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。
グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール
カバーなし
色グレー/ブルー
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)1.2
カバーなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365
収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)
ホース寸法(mm)内径12、外径17
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード