エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×15分以上
指触乾燥時間(分)約6(20℃)
危険等級Ⅲ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
テーピング60℃×25分以上
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
危険等級Ⅲ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×10分以上または50℃×20分以上
指触乾燥時間(分)約4(20℃)
危険等級Ⅲ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
テーピング60℃×20分以上または50℃×35分以上
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性速乾
危険等級Ⅱ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性超速乾
危険等級Ⅱ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性遅乾
危険等級Ⅲ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。
色クリヤー
主な用途屋外木部
特性耐候
種別油性木部用塗料
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)10~20
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1
半硬化乾燥時間(時間)5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年6月現在)
肉持ち感、ツヤに優れた高級感ある外観品質で、SWは第一世代であるHより細かめのラウンド肌が作りやすく、LWはSよりやや大きめのラウンド肌が作りやすいタイプのクリヤーです。
最速の乾燥性、芯じまり硬化性により作業効率が高く、部品組みつけ時の不安感がありません。
塗り損じからのリカバリー塗装時に均一な肌を破綻させることなく、磨き作業時間並びに負担を削減します。
用途最速の乾燥性と上質な艶肌の外観品質を兼ね備えた環境配慮型のトップコートクリヤーです。
乾燥エネルギーやCO2排出量も抑制しつつ、特化則等の法規制にも対応した人に優しい設計です。
SWは細かめのラウンド肌(ショートウェーブ)が作りやすく、LWは大きめの肌(ロングウェーブ)が作りやすい設計です。区分塗装から全塗装まで幅広く使用可能な第二世代のトップコートクリヤーです。
仕様主剤:エコロック ハイパークリヤーSW&LW、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L、073L)
色クリア
希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
使用場所屋外用
屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。
QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。
QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。
QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。
仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー
種別標準型
色クリア
危険等級Ⅱ
保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量理論24g/m2/10μm
危険物の性状非水溶性
適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.9L
危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1本(100g)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
名前の如く、空を飛ぶように水中でもアクションするフライハイ(Fly-High)。平面と曲面を持ち、平面側にスリットを設ける事で、捕食の吸い込みに抜群の効果。左右のリブだけにした事で、深いポイントまで抵抗が少なく一気に沈ませることが出来る。また、水平時には抵抗感を感じる事が出来る様なリブ形状。使い手の意図するレンジ、アクションに対応可能なFly-High!
寸法(inch)2
入数(本)10
LD30枚柔軟性のある破れにくいポリ袋
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)650×800
色透明
容量(L)45
1パック(30枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色クリア
定格電圧(V)12
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)
ガラス球形式T19L
定格電圧(V)12
色クリア
タイプヘッド球
透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番460-3036
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1070
質量(kg)13
色透明
タイプ防炎タイプ
長さ(m)30
耐熱温度(℃)120
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
LD30枚柔軟性のある破れにくいポリ袋
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)650×800
色半透明
容量(L)45
1パック(30枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
cottaオリジナル商品です。この袋の厚みは50ミクロン以上です。ご使用後もくり返し袋としてご使用ください。
材質LDPE
幅(mm)150
色透明
高さ(mm)310
外寸(mm)厚0.05×W150/全体240×H310
マチ(mm)90
1セット(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-9456
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色透明(赤味)
長さ(m)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
フィルム材質がみ0.05mmのレジ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚にみのある丈夫な袋であることを明記しています。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
【印字内容】この袋のみは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。
材質LDPE
寸法(mm)0.05×220×360×H400(マチ140)
1枚(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
フィルム材質がみ0.05mmのレジ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚にみのある丈夫な袋であることを明記しています。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
【印字内容】この袋のみは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。
材質LDPE
寸法(mm)0.05×290×530×H485(マチ240)
1枚(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
フィルム材質がみ0.05mmのレジ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚にみのある丈夫な袋であることを明記しています。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
【印字内容】この袋のみは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。
材質LDPE
寸法(mm)0.05×330×610×H550(マチ280)
1枚(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)2030
色透明
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番101-1073
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状アコーディオン式カーテン
幅(mm)1170
質量(kg)26
色透明
長さ(m)12
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
特性撥水、耐久、耐候
危険等級Ⅱ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
可使時間(時間)約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
乾燥時間コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
半永久的に汗臭を消臭、高密度で丈夫、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
半永久的に汗臭を消臭、高密度で丈夫、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
材質綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズL
入数2足
特性防臭
指タイプ5本指
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2018年8月現在)
強制乾燥時間が短縮され、乾燥エネルギーコストの削減に寄与します。
自然乾燥性も大幅に向上させている為、状況に応じて自然乾燥を活用する事でブース稼働効率が向上します。
均一な細かなラウンド肌が作りやすく、乾燥後の艶残りも良好です。
用途エコロック ハイパークリヤーシリーズの乾燥性を継承し、作業性、仕上がり品質、コスト面で非常にバランスが取れた環境配慮型のトップコートクリヤーです。
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。
成分変成シリコーン樹脂系
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
関連キーワード
1
2
次へ