長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE
内容量(mL)33
口内径(Φmm)39.5
外径(mm)53.5
重ねて収納や保管ができます。
上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。
耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE
質量(kg)空:約6、水充填時:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。
赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用
材質ポリエチレン(PE)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に
材質超高分子ポリエチレン
トラスコ品番854-7586
質量(kg)【空】18.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550
アズワン品番64-6551-04
満水時質量(kg)140
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約8
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約835
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質コンクリート
仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
突起部分が無く、安全な構造です。連結角度が自在で、道なり設置に最適です。組み立てたまま運ぶことが可能です。
用途安全確保や侵入防止、ガイドに。
材質スチールパイプ
質量(kg)12.5
脚高(mm)920
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)900×1600×600
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
仕様裏面(安全第一)白文字入り
質量(kg)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
この商品は宇宙開発技術に基づいて作られた特殊アモルファス・グラス・メタル製の研磨フォイルを使用した全く新しいタイプの研磨用品です。
。通常のペーパー紙と比較して約10倍以上の研削力があり、また約30倍の耐久性があります。(ただしこの研削力及び耐久性は、使用時の条件により異なる場合があります)
。また面倒な目詰まりがなく、水洗いも可能です。
。この研磨フォイルはダイヤモンドに近い硬度を持っておりますので、木工用、金属加工用として最適です。湿式と乾式両用で自動車の塗装落とし、下地研磨及び足付け加工にも大変優れています。
。また各フォイルは、マジックテープ式で、ワンタッチで取り換えができます。
用途塗装の剥離、下地研磨、表面仕上げ、ポリッシングの作業に
1セット
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
この商品は宇宙開発技術に基づいて作られた特殊アモルファス・グラス・メタル製の研磨フォイルを使用した全く新しいタイプの研磨用品です。
。通常のペーパー紙と比較して約10倍以上の研削力があり、また約30倍の耐久性があります。(ただしこの研削力及び耐久性は、使用時の条件により異なる場合があります)
。また面倒な目詰まりがなく、水洗いも可能です。
。この研磨フォイルはダイヤモンドに近い硬度を持っておりますので、木工用、金属加工用として最適です。湿式と乾式両用で自動車の塗装落とし、下地研磨及び足付け加工にも大変優れています。
。また各フォイルは、マジックテープ式で、ワンタッチで取り換えができます。
用途塗装の剥離、下地研磨、表面仕上げ、ポリッシングの作業に
寸法(幅W×長さL)(mm)70×120
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質ドブメッキ製
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
トラスコ品番100-3188
質量(kg)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ショッピングモールやアミューズメントパークなどの環境整備に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
¥2,804
税込¥3,084
7日以内出荷
アクリルブロックの方眼タイプで、さらに押しやすくなりました。
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)2650
仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き
適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。
エクステリア資材として。
色イエロー
粒サイズ(mm)15~20
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。
エクステリア資材として。
色ピンク
粒サイズ(mm)15~20
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。
エクステリア資材として。
色ホワイト
粒サイズ(mm)15~20
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結/DINレール
定格電圧(V)600
接続方式配線型
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。
エクステリア資材として。
色グリーン
粒サイズ(mm)15~20
種別部品
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ