用途ハイ角連用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
回路方式片切
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プレート:耐食アルミ板
タイプダブル
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
回路方式3路
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-7995
色ブラック
質量(g)85
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
サイズが豊富で用途が広いです。便利な中身の見える保存容器です。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状角型
高さ(mm)80
外寸(mm)117×84
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
寸法(mm)40×40
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60
耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ可
リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌仕様
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
仕様組立式
グリーン購入法適合
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器ハイパック。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(mL)5200
仕様抗菌
品番S-356
間口W×奥行D×高さH(mm)302×230×98
耐熱温度(℃)【本体】120、【フタ】60
耐冷温度(℃)【本体】-20、【フタ】-30
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0236-0144
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
蓋のみ、本体・中皿は別売りです。
材質OPS
寸法(mm)165×160×16
商品タイプ蓋
ハイクッカー 角丼D17に対応する中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質PP
寸法(mm)170×170×26
商品タイプ中皿
1ケース(50枚×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
フタをはずして電子レンジでご使用できます。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(mL)3100
形状角型
間口W×奥行D×高さH(mm)300×150×90
耐熱温度(℃)本体/-20~120、蓋/-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0236-0142
TKG品番(2017)6-0216-0139
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超定番の未晒の角底袋。サイズを豊富に取り揃えています。サイズ表記は巾×マチ×高さです。
材質未晒紙
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)850
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)8
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×850
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
超定番の未晒の角底袋。13種類のサイズを取り揃えています。サイズ表記は巾×マチ×高さです。
材質未晒紙
異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しハイタイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。長物衣類やタオル、バスタオル、小物、ピンチハンガーも干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂
質量(g)3680
耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg、フック1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800
使用可能目安シャツ・衣類20枚、バスタオル2枚、ピンチハンガーなど
材質ベニヤ
高さ(mm)15
短辺(mm)200
長辺(mm)200
内寸法(mm)170×170
TKG品番9-2012-1501
TKG品番(2017)6-1817-1501
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質ベニヤ
高さ(mm)15
短辺(mm)199
長辺(mm)300
内寸法(mm)270×170
TKG品番9-2012-1401
TKG品番(2017)6-1817-1401
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×650
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×650
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ