耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
色ねずみ
材質亜鉛処理スチール芯入硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)4000
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類軒継手
色ネズミ
サイズ(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187
材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
幅W(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ前高165
全長(mm)4000
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
仕様パッチン式
分類軒系列部材
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)2700
関連キーワード