ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用
色透明
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.18
基材ポリエチレンクロス
伸度(%)23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6.61
巻戻し力(N/10mm)1.41
引張強度(N/10mm)60.1
保持力(分)10
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐候性です。
強い粘着力です。
優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。
ビニールフィルム、POフィルムの補修用。
色透明(乳白色)
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
仕様手で切断可能
トラスコ品番356-2298
質量(g)256
基材ポリエチレン織布
使用温度範囲5~40℃
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)68
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)80
長さ(m)10
色半透明
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
質量(g)280
主な用途補修用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
粘着タイプ強粘着
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
直径12mmまでくわえ込みます。
手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。
適合ステープル905C-3.5M
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ホップルハウスのフレームに取り付ける4面の壁になります。フロント、リヤ、サイド(左右)+ドアの計5点1
セットです。フレームに取り付けることでお部屋や秘密基地のように早変わりします(ルーフカバー別売)
マジックテープでフレームにくくるだけでお取り付け可能です。
可愛い窓や、絵本などが片付けられるウォールポケットが付いています。
材質コットン100%
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
トラスコ品番391-4771
色クリア
質量(g)100
基材塩化ビニール
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.6
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様反射材含有
高さ(mm)約116
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能
幅(mm)80
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
粘着力(N/cm)7.9
引張強度(N/cm)42
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。
左右のファスナーでサッと手軽に開閉。
1.0mm目合いの防虫網付。
マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。
お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
マジックテープ付で簡単ラッピング。
焼き菓子が5~7個入ります。
材質紙(マジックテープ付)
寸法(mm)135×70×H180
1枚(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)10
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様白部分に反射材含有
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
遊び心満載!連結式ペットキューブハウス。ペットも喜ぶ2段のキューブハウス!背の高いペットハウスもバイカラーだから、お洒落でかわいい!。キューブ内部と天井部分には穴が開いており、上下を自由に行き来することができます。気分や使う場所によって、1つのキューブのみを使ってコンパクトに使用することも可能です!。連結部分はマジックテープなので、キューブを回して穴の位置を変えることができます。幅34×奥行34cmの程よいスペースで、ブランケットをいれても余裕のある広さです。工具いらずの簡単組み立て。本体を開いて、2つのキューブのマジックテープ部分を重ねるだけ!
耐荷重(kg)全体8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×740
開口部(mm)前面:直径Φ175、蓋部:直径Φ145
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
遊び心満載!連結式ペットキューブハウス。ペットも喜ぶ2段のキューブハウス!背の高いペットハウスもバイカラーだから、お洒落でかわいい!。キューブ内部と天井部分には穴が開いており、上下を自由に行き来することができます。気分や使う場所によって、1つのキューブのみを使ってコンパクトに使用することも可能です!。連結部分はマジックテープなので、キューブを回して穴の位置を変えることができます。幅34×奥行34cmの程よいスペースで、ブランケットをいれても余裕のある広さです。工具いらずの簡単組み立て。本体を開いて、2つのキューブのマジックテープ部分を重ねるだけ!
耐荷重(kg)全体8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×740
開口部(mm)前面:直径Φ175、蓋部:直径Φ145
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木
対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木
対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
遊び心満載!連結式ペットキューブハウス。ペットも喜ぶ2段のキューブハウス!背の高いペットハウスもバイカラーだから、お洒落でかわいい!。キューブ内部と天井部分には穴が開いており、上下を自由に行き来することができます。気分や使う場所によって、1つのキューブのみを使ってコンパクトに使用することも可能です!。連結部分はマジックテープなので、キューブを回して穴の位置を変えることができます。幅34×奥行34cmの程よいスペースで、ブランケットをいれても余裕のある広さです。工具いらずの簡単組み立て。本体を開いて、2つのキューブのマジックテープ部分を重ねるだけ!
耐荷重(kg)全体8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×740
開口部(mm)前面:直径Φ175、蓋部:直径Φ145
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ダンボールを組み立てて、おうち遊びが楽しめます。おうちを塗り絵して自分だけのおうちが作れます。子供の自由な発想を育てます。
用途おうちごっこ遊び
付属品保護テープ
トラスコ品番473-0907
材質ダンボール
品名おえかきハウス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修
幅(mm)80
長さ(m)10
1箱(6巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10
下段高さ(mm)195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
使用場所屋外用
仕様反射材含有
高さ(mm)約300
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
オブスキュラW用の補修テープです。黒い面に使用してください。
長さ(m)10
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
大きなペットもゆったり使える三角屋根のペットハウス。三角屋根のかわいいシルエットと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。またロータイプなので、負担なく出入りができます。ハウス内のクッションにはポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。中は約幅44×奥行50cmと広く、大きな体のペットでも快適に使用することができます。屋根はマジックテープ式で簡単に開けることができます。中の様子を確認したり、お掃除の時もラクラクです。開いた本体に底板とクッションを入れて屋根をのせるだけ!使わない時は折りたたんで、厚さ5cmまでコンパクトに!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×590×495
開口部(mm)W250×H270
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ