1,396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210 刃長(mm)85 トラスコ品番478-9911 材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)119 刃厚(mm)3 材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 切断能力コピー用紙、封筒など 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)166 刃長(mm)40 トラスコ品番402-6675 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂 質量(g)67 硬度HRC58 切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など 刃厚(mm)2.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番831-5325 材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g)146.5 切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など 板厚(mm)3.0 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)150 質量(g)43 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷

フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に トラスコ品番831-5322 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)48 刃長(mm)75 切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
999 税込1,099
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145 刃長(mm)44 トラスコ品番798-4880 材質(刃部)高炭素刃物鋼 質量(g)124 刃厚(mm)2.4 刃先直刃
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番478-9920 材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)138 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 刃厚(mm)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
トラスコ品番831-5324 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)45 刃長(mm)75 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
889 税込978
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 材質スチール
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-4856 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂 全長(mm)115 質量(g)16 タイプ長刃型 刃長(mm)48 刃厚(mm)1.5
1丁
529 税込582
当日出荷

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm)200 刃長(mm)95 板厚(mm)2.5 刃厚(mm)2.5
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 全長(mm)265 刃長(mm)30 質量(g)600 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm)93 全長(mm)213 トラスコ品番836-3361 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂 質量(g)100 刃厚(mm)2.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4531 全長(mm)157 質量(g)100 刃長(mm)45
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 材質(刃)クロムモリブデン鋼
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5323 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)45 刃長(mm)75 切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
939 税込1,033
当日出荷


全長(mm)270 刃長(mm)48 トラスコ品番445-4022 材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)460
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

刃長(mm)30 材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5948 全長(mm)122 質量(g)35 刃長(mm)30 切断能力(mm)10(生木) 使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業 切断対象
1個
1,498 税込1,648
当日出荷