111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clover(クロバー)カーブハサミ 140
生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。 <刃の特長> 全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい 厚みのあるブレードなので耐久性がある。 <柄の特長> 柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。 <ソリ刃との違い> 従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。
材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂 長さ(mm)140 幅(mm)65
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工曲刃 寸法(mm)145 全長(mm)145 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143 刃長(mm)50 トラスコ品番381-5765 材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)35 切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm)2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。 形状柳刃 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 動画あり
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm)125 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7641 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 刃厚(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45 刃先右曲り
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、チタンコート
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

330S-M シャープクラフト曲刃 アルス 動画あり
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソリ刃、ソフトグリップ トラスコ品番395-7616 材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ 質量(g)45 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。携帯に便利なキャップ付。スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。
長さ(mm)160 刃渡り(mm)65 仕様キャップ付き、グッドデザイン賞受賞商品 材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。 全長(mm)約250 形状直刃L型 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
用途金属用金切鋏。 全長(mm)245 質量(g)235 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 寸法(mm)133×28×20 研磨対象剪定鋏、曲線刃
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 板厚(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
全長(mm)240 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6193 質量(g)175 硬度HRC60 切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度) 刃厚(mm)3
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm)240 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)355 奥行(mm)250 切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。 トラスコ品番391-2770 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂 全長(mm)120 刃長(mm)25
1丁
969 税込1,066
当日出荷

ウィキャン剪定鋏
カーボンスチールの美しい曲線刃で、切れ味が長く持続 大きい刃も魅力です 滑り止めグリップハンドルで握りやすい 開閉バネのサポートが手の負担を軽減 長時間の使用を考慮した設計です 水分を含む枝を切ってもサビにくいから、お手入れも楽です。
仕様●サイズ:長さ20×幅5×奥行き2cm●材質:カーボンスチール・アルミ合金・PVC・PP アズワン品番68-4067-45
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用 付属品●本体×1 サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

フェルコ剪定鋏
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に 全長(mm)270 質量(g)310 切断対象生木等
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 タイプミニ 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コロプラストメジャー付ハサミ
刃がカーブしており、曲線を切るのに適したハサミです。ストーマ袋のフィルムを傷つけないよう、刃先を丸くしました。手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用 全長(mm)150 質量(g)50 刃長(mm)55 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
609 税込670
3日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 古流鋏
華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。刃の角度を鋭角にすることで、断面の繊維を潰さずに切ることができるため水の吸い上げが良く、活けた花を長く楽しむことができます。「つる手と言われる持ち手の輪は、大きく滑らか曲線を描き、しっかりと握りやすく疲れにくい構造になっています
全長(mm)165
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

あれもこれも簡単に切れる切れ味抜群のハサミ!いろいろな素材をこれ一本で。滑らず捉えるギザ刃、堅いものを切るクイ込み刃、裏面が凹みカーブ曲線仕上げの裏漉き刃など高品質な本格刃の切れ味が自慢のハサミが登場です。国内で全品の品質検査を行っており、一本一本、日本の鋏職人が厳しいチェック「調子見」を行い、認められたものだけが製品となります。
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×210×15 材質420J2ステンレス、ポリプロピレン樹脂、真鍮
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルコ左用剪定鋏
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO8の左利き用です。 全長(mm)210 質量(g)245
1丁
8,398 税込9,238
3日以内出荷

金鹿工具製作所金切鋏 柳刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。
全長(mm)210 幅(mm)55 高さ(mm)220 質量(g)270 奥行(mm)20
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

新潟精機(SK)万能金切鋏 チョッパー
エコ商品
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に 材質炭素鋼(本体) 本体質量(g)350 切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フェルコ左用剪定鋏
回転式ハンドル、アングルヘッド及び曲線ハンドルを採用したシリーズ中の最上位モデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO7の左利き用です。 全長(mm)210 質量(g)290
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、プラスチック製でもよく切れます。 プラスチック製で刃先が丸いので安心です。 ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。 直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。 右利き用。 推奨年齢2~4歳。
付属品練習用台紙・練習用シート付き 材質ABS タイプスタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×10 外寸法(mm)全長121×60 刃渡り(mm)50
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)