【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)210
刃長(mm)35
質量(g)50
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
トラスコ品番226-1710
全長(mm)210
質量(g)102
刃長(mm)85
1函
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約210
質量(g)約200
刃長(mm)約16
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約205
質量(g)約180
刃長(mm)約23
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約200
質量(g)約170
刃長(mm)約12
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
刃は高品質のステンレス刃物鋼、肉厚ブレードによって持続する切れ味を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210
材質高級ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。
ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。
柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。
樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
全長(mm)210
色青
質量(g)102
タイプ金検タイプ
刃長(mm)85
包装形態ビニールケース
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ビス)ステンレスカシメビス
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに
全長(mm)210
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約10
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)210
切断対象芽
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
木の幹や枝に出来たコブを取り除くために使用します。切り口が内側に綺麗にえぐることができる為、幹肌の再生が早く、完全なコブ取りが出来ます。コンケーブ状の刃が特徴のコブ切は、SUWADAが独自に開発したオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約210
質量(g)約200
刃幅(mm)約20
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)255
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。
トラスコ品番160-7331
材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工
全長(mm)247
タイプ布切り用
刃長(mm)100
刃厚(mm)3
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210
材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)20
刃厚(mm)2
粒度#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。
柄のみ左手用にした柄左利。
ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)240
刃長(mm)約105
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)
セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。
粒度300番相当
適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
形状先細半丸
全長(mm)215(ヤスリ部:約80)
仕様グリップ付
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等
トラスコ品番552-2774
材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC
形状丸
粒度(#)100200
全長(mm)215
刃長(mm)145
刃幅(mm)4.7
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード