燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5
材質樹脂
色オレンジ
規格UN規格適合
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質樹脂
色オレンジ
規格UN規格適合
危険物の類別非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。
作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様プロテクション(M/S)20
材質破れにくい丈夫な生地
機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。
ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。
ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。
また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。
ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。
飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類アメリカン
シールドあり
頭囲(cm)52-62
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断
トラスコ品番855-1260
質量(kg)11
2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4538。大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!。販売備考:純正パニアケースとの併用可。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20。ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23。ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外db。材質[素材]:ステンレス。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
材質ステンレス
色ステンレス
タイプスリップオン
音量規制対応外dbdb
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度30
厚さ(mm)4
砥粒A
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
材質高耐久クロモリ鋼
Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70
長さ(mm)116.5
幅(mm)84
高さ(mm)65
乾燥質量(kg)本体:0.66
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Wh)72
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70
長さ(mm)114
幅(mm)81
高さ(mm)45
乾燥質量(kg)本体:0.36
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Wh)45
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72
乾燥質量(kg)本体:0.4
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード