402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。 適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm トラスコ品番823-0814 質量(kg)4 差込角(mm)19
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番823-0815 質量(g)450 差込角(mm)12.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3 ケース寸法(mm)360×205×85 能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143 質量(kg/セット)9.7
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)6 適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用 純正品番43461-82CB0・43461-60A01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷


6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個) 質量(kg)4.98 フトコロの深さ(mm)60 ケース寸法(mm)225×185×90 適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233 爪の先端厚さ(mm)7 差込角(sq.)3/4
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷


T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)12・14・17・19
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。 全長L(mm)406×406
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
59日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。
トラスコ品番370-8411 質量(g)220 対辺(mm)8×9/10×11/12×14
1セット(3本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)T形レンチ
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
459 税込505
3日以内出荷

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。 材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ 全長(mm)80
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。 質量(g)1485 対辺寸法(mm)17×19×21×22 全長L(mm)406×406
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。 質量(g)1432 対辺寸法(mm)17×19×21×22 全長L(mm)406×406
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型ロングボックスレンチ
先端形状六角 寸法L1(mm)355 寸法L2(mm)200 寸法H2(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)クロスリムレンチ
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途普通車用 寸法(mm)□17・19・22 全長(mm)400 質量(g)2058 サイズ(inch)■1/2
1丁
35,980 税込39,578
90日以内出荷

1個
3,792 税込4,171
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クロスリムレンチ
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途トラック用 寸法(mm)□24・27・32 全長(mm)700 質量(g)5053 サイズ(inch)■3/4
1丁
58,980 税込64,878
90日以内出荷

1個
1,443 税込1,587
5日以内出荷