カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
    • 基板・接点クリーナー(4)
    • コーティング剤(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハヤコート」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤 サンハヤトハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤サンハヤト
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に塗布作業用器具の洗浄に完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kgアズワン品番67-0411-40
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト(1件のレビュー)
579税込637
1個(15mL)
3日以内出荷
ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EFサンハヤト(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤サンハヤト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に種類その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト
2,598税込2,858
1本(1kg)
当日出荷
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。主成分第4類アルコール類仕様可燃性・火気厳禁形状液体無色透明引火点(℃)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプサンハヤト(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(222g)
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハヤコートUV(クリアー/250g)(AU-L250OB) サンハヤトハヤコートUV(クリアー/250g)(AU-L250OB)サンハヤト
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤトハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)サンハヤト
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510)サンハヤト
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510)サンハヤト
73,980税込81,378
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
紫外線硬化型 ハヤコートUV 250g サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 250gサンハヤト
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kgサンハヤト
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら