キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き
材質ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)68×90×30
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
コンパウンド用研磨スポンジ。
曲面にも使いやすい万能タイプ。
特殊スポンジ採用の2層構造。
高性能で納得の仕上がり。
ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。
高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。
柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。
寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。
手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ
トラスコ品番475-7459
寸法(mm)45×55×102
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ
適合用途コンパウンド磨き
セット内容イエロー×5個、ブルー×5個
材質ウレタン
サイズ(mm)85×45×18
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。
「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
適合用途コンパウンド磨き
材質発泡硬質スポンジ
寸法(mm)90×65×30
色グレー/ブラック
危険物の類別非危険物
1セット(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
外径(Φmm)185
タイプ細目
内径(Φmm)20
取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー
危険物の類別非危険物
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フロントガラスに付着した頑固な油膜を簡単に落とす「強力油膜取り」と、ガラス成分配合により撥水性と持続性に優れた「ケイ素被膜ウインドコート」と施工資材をセットにしました。
特性撥水
セット内容強力油膜取り(100mL)、ケイ素被膜ウィンドコート(100mL)、ハンディーバフ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
用途自動車ボディ用
寸法(mm)48×75×23
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用
寸法(mm)50×100×35
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。
マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。
洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。
水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用
適合機種ホワイト・淡色専用
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
施工量約10台分/500ml
P-79専用の取替え用セット
「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。
「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚
質量(g)69
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード