65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし ローラー径(Φmm)35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別シリコンゴムローラー 全長(mm)152 ローラー(W×Φmm)40×32 適合206A、208A、210A、214A トラスコ品番127-8304 質量(g)130 備考サプライ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm)185 ローラー幅(mm)3.5 ローラー径(Φmm)38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドローラー モノタロウ 動画あり
パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。
用途チューブパッチの圧着に。 長さ(mm)187 質量(g)136 ローラー幅(mm)3 ローラー外径(Φmm)38
1本
729 税込802
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ハンドル 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(アーム)
1本
389 税込428
当日出荷

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 幅(mm)50 全長(mm)180 質量(g)480 仕上クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

動作ストローク(mm)4 シリンダー径(Φmm)6 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 爪長さ(mm)11 ロッド径(Φmm)3 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 長さ(爪開)(mm)10~14 ポート径M3 最適把持力(N)4~8 駆動源(MPa)0.15~0.7
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。
シリーズBSA 本体質量(kg)0.034 繰返し精度(mm)±0.01 大きさ006BS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)3 内容積(cm3)0.1 動作ストローク(mm)4 駆動源(MPa)0.15~0.7
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2)約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
用途ミニスモールローラー専用ハンドル。 軸径(Φmm)3 サイズスモール 種類ハンドル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

小型のローラーで、窓枠廻りや柱部分等の狭い部分の接着剤、シーラー塗布に最適です。
サイズミニマム 種類ハンドル 材質(グリップ)ポリプロピレン ローラーサイズ(inch)4、6共通 材質(アーム)
1本
469 税込516
8日以内出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)小型除雪機
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業に トラスコ品番424-4706 幅(mm)720 高さ(mm)1110 奥行(mm)1310 回転数(min-1[r.p.m])3600 燃料タンク容量(L)5.5 始動方式セルスターター/リコイルスターター 最大出力(kW)7.8(10.6ps) 走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3) 最大投雪距離(m)15 除雪幅(mm)700 除雪量(最大)58t/h 除雪高(mm)545 排気量(cc)総排気量:375
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ミニローラー ジュラコン(R)
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)ジュラコン(R) 寸法(mm)20 仕様ベアリング無 径(Φmm)35
1個
959 税込1,055
当日出荷

小回りのきく超小型(手すりのような細かい部分などに最適)。持ち手が四角で”ピタッ”と決まる!実用新案登録 第1552832号
用途ミニミニ・ミニローラー用ハンドル 柄の形状短柄 全長(cm)約16
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー 材質(ローラー部)スチール鋼 寸法(Φmm×Lmm)36×40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro インレットポートRS Pro 通気流量調整弁 8 mm チューブインレットポートは、最小長が 44 mm 、最大長が 49 mm です。ポートのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様の高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar ねじ付きアウトレットねじサイズは 1/8 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷