646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm)約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)約133×101×26 材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 仕様強化・効果のある部位:手・腕
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。 調節範囲は10~40kgです。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm)約116×141×21 レッド 質量(g)約139 強度(kg)10~40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手首・握力の強化に。滑りにくく握りやすい。
材質グリップ:PVC・PP、スプリング:スチール ブラック 負荷重(kg)負荷調整:約30
1個
599 税込659
7日以内出荷

握力の強さ調整可能なハンドグリップです。軽量でポータブル、場所を選ばずいつでもどこでも手軽にトレーニングができます。負荷調整可能。
寸法(cm)約16×10 材質ポリプロピレン・熱可塑性ゴム・スチール ブラック 負荷重(kg)負荷調整:30~60
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

2つ入りで両腕を効率的に鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼、NBR 寸法(mm)約94×25×128 ブラック×レッド 質量(g)約192 強度(kg)20
1式(2個)
799 税込879
当日出荷


2つ入りで両腕を効率的に鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼、NBR 寸法(mm)約94×25×128 レッド×ブラック 質量(g)約204 強度(kg)30
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

手首・握力の強化に。滑りにくく握りやすい。
材質グリップ:PVC・PP、スプリング:スチール ブルー 負荷重(kg)負荷調整:約20
1個
599 税込659
7日以内出荷

カウンター付きで効率的に握力アップ。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm)約145×86×25 ブラック 質量(g)約91 強度(kg)15
1個
579 税込637
当日出荷

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NH3100 ロコレッチシリーズ ハンドグリップリング 羽立工業 動画あり
指先の関節・握る・つまむのトレーニングに適しています。 手全体でギュッと握ったり、親指+指1本の2本でつなひきをしてトレーニングができます。
付属品トレーニングミニブック 材質TPR 直径(Φmm)約70 質量(g/個)約38 アズワン品番7-2138-01
1袋(2個)
799 税込879
翌々日出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

強度100kg
材質スプリング:硬銅線80カーボン、グリップ:SUM24Lアヤメレット材 質量(g)530 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)11×16×3
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

日動工業ハンドグリップ
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)20
1台
219 税込241
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度55kg
材質スプリング:スチール、グリップ:アルミ 質量(g)260 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.5×14.5×3
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。
用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。 質量(g)116 負荷重(kg)約15~30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

強度75kg
材質スプリング:硬銅線80カーボン、グリップ:SUM24Lアヤメレット材 質量(g)490 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×15×3
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

デジカメやビデオカメラに取り付けて、握りやすいグリップになるミニ三脚 カメラに取り付ければ、大きめのグリップをしっかり握って撮影できるので、手振れを防ぎながらカメラを向けやすくなります。 グリップ部分のアームを展開すれば、コンパクトなミニ三脚に早変わり。 小物の撮影や集合写真などのタイマー撮影、風景などの撮影に最適です。 ホルダーはボールジョイントで接続されており、タブレットを自由な方向に向けることが可能です。またアームの吸盤側は、前後方向に動かすことで高さの調整も可能です。
材質プラスチック ねじ規格1/4インチオス
1個
899 税込989
当日出荷

イマオコーポレーションラウンドハンドグリップAL
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)プラスチックラミネート処理
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

人気のスタンダードタイプハンドグリップ。選手用ハード(45kg)
本体質量(g)150 材質(グリップ)PP アズワン品番68-7030-23 材質(バネ) 本体寸法(cm)15×9.5×2
1個
898 税込988
6日以内出荷

カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X100V/X100F対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC ブラック 質量(g)約:70 タイプアルカスイスタイプクイックリリースプレート採用 対応機種FUJIFILM X100V/X100F ねじ穴1/4インチネジ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X-E4対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC ブラック 質量(g)約:70 対応機種FUJIFILM X-E4 ねじ穴1/4インチネジ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷