こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)
タイプタップ用
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質アルミダイキャスト
タイプタップ用
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
こんなお得な商品も!

T型タップホルダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理
タイプタップ用
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = パイプ全体長さ = 160 mm直径 = 10 → 34mm材質 = HSSパイプリーマー. 10~34 mmの範囲のあらゆるチューブ、パイプ、電線用導管のバリ取りに適した、炭素クロム合金スチール製、6溝のパイプリーマー 使いやすい快適なドライバタイプのハンドル
1個
¥16,760
税込¥18,436
6日以内出荷
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)40
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質スチール
タイプタップ用
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法M3~M6
ハンドル長さ(mm)100
全長(mm)250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ハンドタップ用ハンドル。タップ、リーマー、スクリューエキストラクター、四角いシャンク型ツール等での使用可能です。
全長(mm)48.7
関連キーワード