こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~39mmの車種に適合します
質量(g)172
付属品ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フォークリフト用ハンドルノブ
メーカーTCM
純正品番216G4-12681-C相当品
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色ブラック
適合ハンドルΦ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部
適合径(Φmm)26~32
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)研磨
磁気製のアンティークなノブです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)30
寸法B(mm)25
寸法C(mm)18
仕上ハンドル:白、ベースとインセット:アンティーク錫
材質ノブ: 磁器、ベースとインセット: 亜鉛合金
1個
¥1,598
税込¥1,758
23日以内出荷
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)32
仕上黒ラッカー塗装つや消し、使い込んだ風合い
材質スチール
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
用途カスタムパーツ
軟質素材でできたT型のMサイズハンドルノブ。グリップ感重視の若干大きめのサイズ感で、ショアジギングやライトジギング、シーバスのパワーゲームなどに最適。夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズM
タイプノブ:A
自重(g)11
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
軟質素材でできたT型のSサイズハンドルノブ。適度なグリップ感とリーリングを妨げないサイズ感を両立。(参考) 一般的なC3000相当のスピニングリールに標準装備されているハンドルノブのサイズ。夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズS
タイプノブ:A
自重(g)7
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
超小型軽量ハンドルノブ。夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A
自重(g)2.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
軟質素材でできた小型のパドルノブ。 。(参考) 一般的な2500相当のスピニングリールに標準装備されているハンドルノブのサイズ。夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A
自重(g)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
色(ねじ部)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部リーマー穴
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22
フィット性に優れ、濡れても滑りにくい特長をもったEVA素材を採用したハンドルノブです。夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A
自重(g)9.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
EVA製のラウンド型ハンドルノブ。握りやすくフィット感も抜群です。夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A
自重(g)14
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
軽量・高強度のカーボン素材CI4+採用。握りやすく、オフショアシーンでおすすめ。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B
自重(g)26
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A
自重(g)8
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
軽い力で握りやすく、操作性に優れたT型ノブ。スロー系ジギングにも効果を発揮。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B
自重(g)37
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
EVA製のラウンド型ハンドルノブ。握りやすくフィット感も抜群です。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B
自重(g)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
SWシリーズに装着可能なT型のハンドルノブ。 サーフ、シーバス、ヒラスズキなどに。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B
自重(g)12.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)焼付塗装
色(ノブ)シルバーグレー
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。
専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上ナイロン66
色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ