手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に
種類石頭ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)木柄
主な用途石工作業
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/石工作業
奥行(mm)50
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類石頭ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
奥行(mm)40
交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.3kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = 亜鉛クロムめっきフェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)250
質量(g)1300
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
種類両口ハンマー
全長(mm)245
材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WK-2
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
ソフトグリップが衝撃を吸収。
頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。
グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。
頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)250
質量(g)1300
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グランドのクイ打ち等にご利用下さい。
材質柄部:スチール製、頭部:鉄製
両口ハンマー用替柄です。両口ハンマー1.3kg用替柄です。
用途両口ハンマー1.3kg用替柄。
仕様1.3kg用
材質(柄部)樫材
1本
¥669
税込¥736
翌々日出荷
用途石頭槌0.9kg~1.3kgに適合
材質白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)300
材質(柄部)樫
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400
材質(ハンドル)合金鋼
材質(ヘッド)合金鋼
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄
2018年トラスコ掲載ページ4 1856
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途ハツリ作業
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
関連キーワード
1
2
3
次へ