26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

トラスコ品番115-0627 材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)32 質量(g)60 奥行(mm)65 フック2本 最大積載量(kg/個)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。 トラスコ品番248-1197 材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)12 奥行(mm)125 耐荷重(kg)平行:9.3 垂直負荷重(kg)24 アズワン品番65-2056-63 直径(mm)81
1個
999 税込1,099
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエハンマーフック
エコ商品
仕様2本掛け 付属品抜け止めビス2本付 適合(パネル)共用 許容荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力3.5Kg 材質スチール、フェライト磁石 幅(mm)61 ホワイト 高さ(mm)60 フック1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード) エスコ品番EA661CF-50 材質(フック)スチール フック全長(mm)50 材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
1,480 税込1,628
当日出荷

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g)110g 耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm)Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー 適合ベルト幅(mm)~60 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 材質SUS401
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工具(ハンマー)差し。 材質ステンレス 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力 材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール フック自在回転
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー 耐荷重(kg)最大5(保護テープ無) 特性超強力 付属品保護テープ 材質磁石 タイプ異方性磁石 フックブランコ 磁束密度120mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)14 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途細工作業 頭部長(mm)43
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に 材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト 吸着力(N)49 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。 材質スチール、マグネット ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番EA661CF-40 フック全長(mm)40
1袋(3本)
1,480 税込1,628
当日出荷

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。 車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に! ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・ フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼 質量(g)約155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220 保証期間6ヶ月 光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

超磁力レベル Safety 新潟精機(SK) 動画あり
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 感度(mm/m)0.5=0.0286 本体質量(g)137 気泡管アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内 マグネット有、1個
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石 マグネットあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)