調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料
液性中性
使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100~1000対応
生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)
RoHS指令(10物質対応)対応
すすぎが要らないので,洗浄作業の効率が大幅アップ。バイオの力で床の目地などの隙間に蓄積された汚れもキレイに!
用途※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床,大理石などの石材の床にはご使用できません。
成分界面活性剤
容量(L)2
使用希釈倍率60~70倍
TKG品番9-1359-0501
TKG品番(2017)6-1217-0701
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、衿ボタン、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフェイスカバーフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質金型及び部品
主な用途洗浄/防錆
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
防塵性に加え、過酷な条件下でも劣化しにくい耐久性を持ったオートクレーブ対応のクリーンウェアーです。
形状はチューブソックスタイプで、足の形や大きさに関係なくフィットします。
クリーンルーム用ソックス
サイズフリー
仕様オートクレーブ対応
材質ポリエステル97%、ウレタンゴム3%
グレードクラス100
全長(cm)50
1着
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質PP不織布(PEラミネート加工)
グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス
商品タイプ業務用
形状固形
1個(340g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
色ブルー
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用
長さ(mm)1305
幅(mm)267
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)89
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.4~2●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等
使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
標準使用量5~10m2/L
RoHS指令(10物質対応)対応
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET
直径(Φmm)129
高さ(mm)88
商品タイプ本体
酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。
用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等
希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性酸性
関連資料(0.08MB)
施工面積(m2)1(100ml)
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色白
材質ポリエステル100%
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
生産国日本
クリーンエリア用簡易マスク。
低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。
ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。
顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に
形状プリーツ型
仕様金属フリー
エスコ品番EA800MF-53
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)3.3
捕集効率(%)87.3
ひもタイプ耳かけ
1個(50枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
TGK品番153-25-24-14
種別簡易マスク
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
捕集効率(%)80、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色白
材質ポリエステル100%
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
質量(g)60
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ