土壌中の微生物により水と二酸化炭素に完全に分解されます。収穫後にフィルムを剥がす必要が無く、そのまますき込めるので作業が省力化できます。機械収穫でも、機械に巻き付かず、支障なく収穫できます。
用途雑草を抑制する効果が高く、温暖地での春作・夏作・秋作に適します。
厚さ(mm)0.018
色黒
長さ(m)200
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
子どもも大人も楽しく家庭菜園!
まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート
NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。
従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。
使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。
NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。
長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。
シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。
収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。
ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。
環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色黒
幅(cm)95
速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。
防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。
地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。
もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。
長さ(m)200
厚さ(mm)0.023
色銀/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
植え付け穴のついている黒色マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
畝幅約70cmに適しています。
用途土壌乾燥防止・雑草防止用。
幅(cm)95
長さ(m)10
厚さ(mm)0.03
仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個
適合ウネ幅約55~70cm
材質ポリエチレン
色黒
1巻
¥858
税込¥944
欠品中
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解。
幅(mm)950
厚さ(mm)0.018
寸法(mm×m)950×200
巻数(m)200
入数(本)5
1セット(1セット×5本)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
マルチシート敷きに!
うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。
柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。
本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー
質量(kg)1.76
適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ハサミ・カッターナイフ等で
穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト
オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)50
色黒
材質ポリエチレン
アズワン品番2-4645-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
アズワン品番2-4645-65
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
こんなお得な商品も!

マルチシート 黒 穴あきタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に
長さ(m)50
穴径(Φmm)45
条間距離(cm)15
厚さ(mm)0.02
色黒
株間(cm)15
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
老若男女に長く愛されているキャラクター。2022年は出版130周年記念として様々な媒体でのマルチメディア戦略が計画されており、認知度上昇が期待されます。バイオマスマーク付与商品、環境に配慮した付加価値をご提案致します。
材質パルプ100%
1袋(180組×5個)
¥439
税込¥483
当日出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
1本(600mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ゴージョーマルチチェリーハンドクリーナーは、。USDA(米国農務省)バイオベース製品認証を取得。したジェルタイプの工業用ハンドクリーナーです。重金属やグリース、ペイントやタールなど、自動車。工場など工業系の汚れ落としを得意としています。天然の軽石をスクラブ剤として配合し、チェリーの。香りのするこのハンドクリーナーは、手指をさわやか。で清潔な香りにしながら<頑固な汚れを分解します。
用途・泥・油・グリース・ペイント・タール・重金属の汚れに。・天然由来のスクラブ剤(軽石)を使用。・ジェル状で手に密着し、爪やシワまで行き届く。・肌のためのコンディショニング剤として化粧品、スキンケア製品にも。よく使用されている安息香酸アルキル(C12-C16)配合。・さわやかなチェリーの香り。・現場を清潔に保ち、大容量で経済的。・USDAバイオベース製品認証取得。・エコロゴ認証取得(ボトル製品)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ゴージョーマルチチェリーハンドクリーナーは、。USDA(米国農務省)バイオベース製品認証を取得。したジェルタイプの工業用ハンドクリーナーです。重金属やグリース、ペイントやタールなど、自動車。工場など工業系の汚れ落としを得意としています。天然の軽石をスクラブ剤として配合し、チェリーの。香りのするこのハンドクリーナーは、手指をさわやか。で清潔な香りにしながら<頑固な汚れを分解します。
用途・泥・油・グリース・ペイント・タール・重金属の汚れに。・天然由来のスクラブ剤(軽石)を使用。・ジェル状で手に密着し、爪やシワまで行き届く。・肌のためのコンディショニング剤として化粧品、スキンケア製品にも。よく使用されている安息香酸アルキル(C12-C15)配合。・さわやかなチェリーの香り。・現場を清潔に保ち、大容量で経済的。・USDAバイオベース製品認証取得。・ディスペンサーカートリッジの補充は中身を開けず、ワンタッチで完了
1個(2000mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したひざ用サポーターです。マルチストレッチ素材が、ひざ全体をストレス無く包み込み、上下からしっかりサポートします。着脱が簡単なセミスリーブタイプ。歩行時の安定性を高めるために、両サイドに超軽量のスタビライザーを内蔵しています。
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。
仕様●サイズ:XXL●材質:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム●適応サイズ:~21cm
アズワン品番65-5686-86
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
オールラウンドに使える振り幅の広さ
大胆なキルティングがストロングポイント
上品で凹凸感ある洗練された生地の表情とバイオウォッシュ加工によるヴィンテージ感が持ち味。
大胆なキルティングによるカジュアルテイストが着こなしを選ばず、マルチ使いが可能。
シリーズウォッシャブル ウォーム ベスト
混率(%)綿97、ポリウレタン3
機能ウォーム、ソフトタッチ
仕様スマートフォンポケット、襟裏裏起毛トリコット、ロングウォレット対応内ポケット、内側ペンポケット、襟デザインステッチ
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。
コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。
コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。
オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10
色オレンジ
滅菌β線滅菌済
アズワン品番2-4645-55
分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.5
電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)
振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)
プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒
振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付
振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
1個
¥148,999
税込¥163,899
3日以内出荷
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200
色クリア
アズワン品番62-3842-28
1箱(10ラック)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
関連キーワード