取付ボルト8mm
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
純正品タイプのウインカーです。
付属品バルブ(12V/10W)
主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
備考
○ウインカーステー:ブラック
フロント/リヤ:12V-10Wシングル球
○補修用 12V10W口金球
(クリア)
806-0000100 \120(本体価格)
(アンバー)
806-0000110 \350(本体価格)
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
エイプ50
FNO,AC16-1000001~1599999
エイプ100
FNO,HC07-1000001~1599999
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
適合車種中型・大型
ライト寸法(mm)60
適合カワサキ
付属バルブ12V 15W
適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)
純正品番23037-1285
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レンズ色スモーク
発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。
適合G18サイズの電球
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
適合スズキ
タイプフロント
付属バルブ12V 21W
適合車種IMPULSE GSX400R/S/T RF400 RF400RP~V GSF750 GSF750T
純正品番35601-29E10/30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ35×55
タイプ#680
付属バルブS球バルブ無し
カスタムや補修に使用できます。
適合車種中型
ライト寸法(mm)Φ35
カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む
純正品番23037-1277
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応)
色●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト
レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ
LED通常点灯式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
ワット数10W
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12
仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)35
寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
色メッキ
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種CB1300SF(06-12)・CB400SF SPEC3(06-07)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
向きを変えられるバイザーがとってもCOOLなウインカー!レンズはフラットミラーガラスを採用。
取付ねじ径(Φmm)10
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12v 23W
適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)
純正品番23037-1262
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ