後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39
寸法(mm)415×480×325
質量(kg)3.8(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
幅広い用途に合わせて設計されたモノロックケースは、主にショートツーリングを楽しむ小・中排気車両向け。
パフォーマンスを損なうことなく軽量化を実現したプラスチック製。キー1つでケースの開閉、プレートから脱着可能。
汎用性が高く、付属の汎用プレートで純正や市販のキャリアへ簡単に取り付けが可能。
リフレクターを施し視認性を向上
ヘルメット1個収納可能
スペアキー付属
色ブラック
最大積載量(kg)3
付属品汎用プレート × 1枚・ボルト/ナット/角ワッシャー/ステー × 各4、ワッシャー × 8枚、タッピングスクリュー × 2本・スペアキー × 1本
関連キーワード