3,213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm)約125 タイプ非貫通 内径(Φmm)(左)20(右)24 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm)31 長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120 付属品樹脂製バーエンドキャップ タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2 全長(mm)113 適合汎用品 材質ゴムグリップ
1セット(2本)
869 税込956
当日出荷

国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
1セット(2本)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116 ブラック 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)30 内寸N(mm)111
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷

材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122 タイプ貫通型 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)約30
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114 タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108 適合汎用 内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24 ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

国内の車両に幅広く対応しています。オフロード車にお勧め!
メーカー汎用 全長(mm)120 セット内容左右各1個
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
用途Φ22.2用 外径(Φmm)約31 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22 長さ内寸(mm)(グリップ)116
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労。軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え。る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
内径(Φmm)(左右)22/25 外径(Φmm)約29
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
全長(mm)124 内径(Φmm)22.2(左)/24(右) 差込深さ(mm)120 適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
1セット
879 税込967
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指の掛かりを最大限に追求したバックライン加工とフレアー構造。 多様なハンドル形状にも適合し、4段階のレングス調整が可能なマルチセットアップ機能。 ライディングの環境に応じて選べる硬度選択(硬度50度ソフト&高度60度ハード)。 マイナスイオン発生源セラミックスIOMIX配合。精神安定、細胞の活性化、疲労感の緩和をもたらす、 科学的根拠に基づいたマイナスイオン分子を配合。
用途製品互換:ブルホーン、及びDHバー専用グリップ 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア43 公差(g)±1
1箱(1セット×2本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)124 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)34 寸法N(mm)118
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
用途オートバイ用 適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
1セット
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)120 タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)30
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
689 税込758
3日以内出荷

適合GL1800 GOLDWING[ゴールドウイング](06-15) GOLDWING[ゴールドウイング] F6B(13-15)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー 硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~ 危険物の類別非危険物
1個(7g)
489 税込538
当日出荷

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130 セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)36
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(10mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプストリート 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タンデムの必需品。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用した、ピュアクロームメッキ。
仕様ボルトオン 材質スチール製 材質/仕上トリプルニッケルピュアクロームメッキ仕上げ パイプ径(Φmm)19.1
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

汎用グリップを装着した際グリップとホルダーの隙間が気になる時に!!
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×26×5
1セット(2個)
249 税込274
4日以内出荷

アリート(ariete)Hondaグリップ
メーカー名:アリート。メーカー品番:01686/SS。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:VINTAGE GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:01686。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:122
仕様非貫通 材質PVC+Rubber 長さ(mm)122 ブラック タイプVINTAGE GRIPS 型番1686 内径(mm)Φ22/24
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

KIJIMA(キジマ)タンデムグリップ
独特なリア周りのデザインを崩さずに装着出来る実用的なタンデムグリップが登場。シート面にパイプ位置を合わせ、荷物の積載時の安定化やパッセンジャーが無理なく乗れる位置を考えました。
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ
オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
サイズ●Φ15.9パイプ使用
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)