ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります
Mサイズ-底の薄いスニーカーなど
Lサイズ-底の厚いブーツなど
靴紐対応商品のRR5999ラフシフトガード(別売)を、紐無しのシューズに取り付け可能にするアタッチメント。
コレがあれば手持ちの紐無し靴にも取り付けが可能となります。
RR5911Hからのモデルチェンジで、他メーカーのシフトガードも使用可能になりました。
スリットが下に来るよう取付方向の上下を反転すれば、靴紐対応シフトガードが固定可能になり、選択肢を大幅に広げます。
材質牛革
色ブラック
サイズフリー
スリット幅(mm)約25
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
RR5999シフトガードとRR5999Hラフシフトホルダーのお得なセット。
靴紐の無いお気に入りのシューズをシフトチェンジペダルのダメージから守ります。
シフトチェンジによる靴の傷み防止や疲労を軽減します。操作性を損なわず、工具なしで装着可能です。サイズ:フリーサイズ(汎用)
色ブラック
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
目指したのはオンライドとオフライドの融合というチョット欲張りなスニーカーです。
最大のセールスポイントはメイン素材をメッシュ生地にした通気性の良さで、夏のライディングシーンを快適にします。
ベースカラーは「ブラック」と「グレー」そして「ネイビー」の三色をラインナップ。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。
踵にはリフレクターを付け視認性も確保。
また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。
左足に装備した大きめのシフトガードは、幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。
バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!
材質本体/メッシュ・キャンバス
機能メッシュ仕様・外側ジッパー仕様・くるぶしプロテクション(内外)・左足シフトガード・ベンチレーション・リフレクター
歩行時にかかる力と靴の屈曲への対策のため、靴のくびれ部でホールド+テストを重ねた革の形状により、つけたまま歩いても外れにくいシフトパット。靴底擦り切れ防止パッド+脱落防止ストラップ付。素材: 本革(牛革)
材質本革(牛革)
リアディレイラー及びリアエンドをガードする。
取付はリアクイックのディレイラーサイドを外すと簡単に装着可能。
ディレイラー取付けボルト部分も固定されるので、エンドの強化と共にエンドのたわみも少なくなり、よりダイレクト感あるシフティングが可能。
アルミ製で軽量な為どんなバイクにもお勧め。
R2: クイックシャフト用
付属品ロングボルト/XTR・XT・SRAM 用、ショートボルト/その他のディレイラー
色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
夏に最適なメッシュハイカットスニーカー。バイクに乗るための機能をギュッと凝縮。目指したのはオンライドとオフライドの融合というチョット欲張りなスニーカーです。最大のセールスポイントはメイン素材をメッシュ生地にした通気性の良さで、 夏のライディングシーンを快適にします。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きのしやすさ抜群、しかも外側ファスナーなので車体を傷つける心配がありません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは、幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!
用途メッシュ仕様。外側ジッパー仕様。くるぶしプロテクション(内外)。左足シフトガードベンチレーション/リフレクター
色カーキ
簡単!シフトペダルに被せるだけ!
安全性に優れたおしゃれアイテム!
シフト操作時のドライブシューズの汚れ・傷を防ぎます!
足元、ワンポイントカラー!
長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい。シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)。シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)
適合シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル殆どの国産車種、バックステップ
セット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。
滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。
靴の消耗を防ぎます。
紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
材質牛革
色ブラウン
サイズL
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
BOA(R)システム。ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。。透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。。シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。解けないダミー靴ひも。リフレクター(かかと外側)。ヒールガード(かかと内側)。インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)
材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。
内径(Φmm)18
ペダル長さL(mm)45
レバー長さ(mm)50
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし
仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番436-2616
質量(g)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
inata360 X4とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できるので、バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、バイク撮影セット、128GB microSDカード
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度【動画】(360度)8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps、【写真】7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG、【動画】シングルレンズ:MP4、360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
世界レベルの性能と世界を牽引するスタイルの出会い。最高品質の素材と革新的な構造を採用し動きやすさと軽量さを追求した3LACK LABEL シリーズは、他に例をみないフィット感と価格で、軽量かつ高機能なレースウエアのカテゴリに新たな基準を打ち立てる。
・600デニールポリエステルをメインに使用し、全体の重量を最小限に抑えながらも耐久性に優れる。
・身体にぴったりとフィットする構造で、ライディング時の違和感はゼロ。
・生地の切替部分・マチ部分にストレッチ素材を使用し、ライダーの身体の動きを妨げることはない。
・膝内側部分にはダブルレイヤー構造のレザーパネルを配置し、熱や擦れによる摩耗から守る。
・4方向に伸びるストレッチパネルはニーブレースやニーガードにもぴったりとフィットする。
・膝と太もも部分にはベンチレーションパネルを配置し、熱がこもるのを防ぐ。
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
色シルバー
適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
色ブラック
適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。
純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット
規格JSAA規格
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)450
機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着
足幅3E
材質(先芯)鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。・ダイヤルフィッティングシステム。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・くるぶしガード。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
BK-096 ダイアルフィットWPライディングシューズ
ダイヤルフィッティングシステムを搭載した防水ライディングシューズ。シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。
MATERIALS
PU・polyester・leather・other
カジュアルなライディングスニーカーの登場。バイクに乗るための機能をギュッと凝縮。 目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」の他に、足元が映える「グレー」「ワイン」「オリーブ」をラインナップ。 機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!。[機能紹介]。・ジッパー仕様。・くるぶしプロテクション(内外)。・左足シフトガード。・ベンチレーション。・リフレクター
用途品番: RR5837。品名: ラフライディングスニーカー。MATERIAL: 本体/キャンバス。WIDTH(足囲):3E
色ブラック98
足囲3E
軽快な履き心地を予感させるスマートな防水仕様ライディングシューズ。
防水仕様、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガード、靴ひものひっかかりを防ぐベルクロフラップなど、ライディングのための機能を装備。
色Black
Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ。圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。
用途防水透湿(耐水圧20000mm)。a-topダイヤルワイヤーシステム。Vibram(R)ソール。左足シフトガードリフレクター
目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」をチョイスし、そこにレッドとブルーをコンビネーションしました。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!
機能ジッパー、くるぶしプロテクション(内外) 、左足シフトガード 、ベンチレーション 、リフレクター
関連キーワード
1
2
次へ