スチール製のナンバープレートステー。フラット 10mmオフセットに加えて、取付角度が10°と20°タイプの3種類を設定。ステーの取り付け方次第でナンバープレートの角度や位置をアレンジできる。
リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。ライセンスプレートをサイドマウントから変更される場合等で既にメーカー製LEDテールランプ(HD-01407/8HD-01419/20)を装着されている場合に最適です。付属のLEDライセンスランプは下方からプレートを照らす設計である為スッキリ感を維持しております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°
付属品LEDライセンスランプ・リフレクター
適合XL1200X/V/N・XL883N
タイプLEDテールランプ併用
主な適合車種Sportster XL1200 2008-2012年式:初期型を除く
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
仕様純正リアフェンダー専用
付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2
仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)
主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるフェンダーレスキット。LEDライセンスランプ・ナンバープレートの装着角度を見直し、リニューアルいたしました。
付属品LEDナンバー灯、リフレクター
材質スチール
色ブラック
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
取付ピッチ(車体側)42~56
主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
モデルチェンジした2019年モデルに対応したフェンダーレスキットが登場。新規準に対応したLEDライセンスランプと法規に沿った40°のナンバー角度でスッキリしたリア周りを演出。
仕上スチール製ブラック
スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステーなど必要部品が付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
主な適合車種マジェスティ125(5CA9/台湾仕様)純正リフレクター使用。原付二種用表示ステッカー付属。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)15×40×10
LED使用数(個)3
リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。
付属のLEDライセンスランプはフェンダー内に隠し、光源を直視できない設計となっております。
もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°
付属品LEDライセンスランプ・リフレクター
適合XL1200X/V/N・XL883N
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種ゼファー750/RS(90-06)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ナンバーと一緒に固定するウインカーステー。
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純正ナンバー灯・純正ウィンカーが取り付け可能なボルトオン設計のフェンダーレスキット。ナンバー角度やウィンカー位置などをポイントにデザインし、スッキリとしたリヤビューを再現。耐久性が高く、剛性のあるスチール材を採用し、ブラック塗装処理を施す。取り付けに必要なボルト/ナットやナンバープレート取り付けボルト/ナット/アルミワッシャーが付属。
色ブラック
スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種CB400SF SPEC3/Revo(NC39/42・04-10)・CB400SB Revo(NC39/42・05-10)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種ゼファー1100/RS(92-06)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ナンバープレートベースにウインカーの機能を追加した新発想のカスタムパーツ。
専用に開発されたLED級(5mm半楕円形状)を片側13個配列し、細身ながらも十分な明るさを確保した新スタイルのLEDウインカーとナンバープレートベースを組み合わせています。
車のヘッドライトレンズにも使用される硬質で透明度の高いレンズ(ポリカーボネイト)を採用。
アクティブ製フェンダーレス装着角度(45°)へも対応する視認性を確保。
ハイフラッシャー現象に対応する「セラミック抵抗(レジスター)」を付属。ボルトオン設計ですので、取り付けの煩わしさがありません。「アース付きウインカー」「取り付けステー不要」など。
リア回りをスッキリ見せるライセンスブラケットキット。人気のX350用が登場!純正ウインカーに対応し、LEDライセンスランプ、スリムリフレクターを付属。スチール製ブラック仕上げ
用途※ナンバープレートの角度は保安基準を満たしておりますが、全長が変更範囲を超えての変更となっておりますので構造変更が必要となります。
適合X350 2023y-
材質スチール製ブラック仕上げ
1個
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PFL367。販売備考:ナンバープレート表示に係わる新基準においてナンバーブレート角度適合外 2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある車両は取付不可 ナンバー灯、ウインカー、リフレクターは純正再利用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック(塗装仕上げ)。材質[素材]:スチール。使用上の注意:リフレクターステーの取り外しが可能ですが、リフレクターを取り外して一般公道の走行はできません。ナンバープレートに取り付けるベースプレートやフレーム等はステー破損の恐れがある為、使用しないでください。
適合YZF-R3/R25(15-21)MT-03/25(16-18)
材質スチール
色ブラック(塗装仕上げ)
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種XJR400R(4HM1-7・93-97)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
唯一無二のスタイル。フルビレットライセンスホルダー。各車種に合わせ、最適なバランスでナンバーを保持するためにデザインし、自社にて設計・生産しています。純正の大柄かつ、長いリアフェンダーはナンバープレートや、各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されています。その反面、サイズが過大になってしまい、せっかくの車体本体が持つデザインが生かされません。GILDdesignのライセンスホルダーは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリアしています。フェンダーを外すではなくフェンダーを魅せるという発想から今までにないアルミフルビレットライセンスホルダーでスタイリッシュなリアビューを演出します。純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応です。ウインカー、テールランプは純正を使用する完全ボルトオンの設計を実現しました。。●各パーツの視認性、機能を損なわないよう、ナンバー灯、ウインカー、ナンバープレートの配置にも拘りました。●ただナンバープレート、補機類を保持するのを目的とせず、装着した時に車体を引き立てるようにデザイン。●こだわりのアルミ削り出しブラケットにより純正のテールランプを使用できます。それにより純正の配線を加工せず複雑な配線作業をゼロにした完全ボルトオン設計です。●連結プレートのアルマイト配色をブラック、ガンメタから選択できます。●各パーツは自社工場にて切削。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。●補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。
仕様純正ウィンカー、テールランプ専用設計、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています
材質A2017、A5052材使用
表面処理各色アルマイト仕上げ
適合車種DUKE790
RoHS指令(10物質対応)対応
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
)全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
平成33年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。
適合車種17-CBR1000RR(SC77)
RoHS指令(10物質対応)対応
唯一無二のスタイル。フルビレットフェンダーレスキット。自社にて設計・生産。デザインから設計、各部品の切削を自社にて行っています。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。DUKEシリーズの特徴でもある、トラスフレームを意識した連結プレート。補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されてます。GILDdesignのフェンダーレスキットは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリア。今までにないフルビレットフェンダーレスキットでスタイリッシュなリアビューを演出します。完全ボルトオンの設計。純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。ウィンカー、ナンバー灯も純正をそのまま使用。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応
車種DUKE125/250/390 17-
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。
軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
本製品はフロントナンバープレート専用です。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175 × 343 × 26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
平成33年4月1日から適用される新基準(ナンバー角度上向き40°~下向き 15°)に対応させたナンバー角度40°専用のLEDライセンスランプキット。白色の LEDx4 個を採用した小型軽量発光部。
仕様ナンバープレートと共締め固定するタイプのステー付属道路運送車両法 36 条および別添 63「番号灯の技術基準」を満たした仕様。※メーカー測定より。
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
Analog Flush Mount Micro Turn Signal Podsは、Analog Motorcycles と共同で設計し、可能な限り小さいウィンカーを作成し、それでも強力な量の光を出すことができます。Micro Turn Signal Podsは、ライダーが非常に目立たない外観を望む、機能性も兼ね備えたカスタム、スポーツ向けの用途に合わせて特別に設計されています。 各ポッドには、サテンブラックパウダーコート仕上げでコーティングされた耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングに2つの高出力3ワットLEDが搭載されています。これらのポッドは小さいだけではなく、非常に明るく、角度の付いたレンズ設計が特徴で、明るいAmberのLED が車両の正面だけでなく側面からも確認できるようになっています。ポッドは平らな面ならどこにでも取り付けることができますが、OEMのウィンカーベースの元の形状に合わせて特別に設計されています。これにより、非常にクリーンで目立たない、OEMウィンカーの場所に取り付けることができます。ポッドは、フロントフェンダー、ハンドガード、または荷物ケースに追加することで、ウィンカーとしても使用いただけます。ナンバープレートやボディパネルなどの障害物を避けるために延長する必要がある場合は、別売のスペーサーキットを使用して、取り付け面から1インチのオフセットを追加できます。※本製品はFMVSS108またはCMVSS108に準拠していません。取り付けに関する注意事項: 白熱灯から LEDウィンカーに交換するときにシグナルの過点滅を防ぐために、ターン負荷抵抗が必要です。元の10ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12700を使用し、元の21ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12800を使用します。
消費電力(W)1つあたり6(12W ペア)
防水性IP67
セット内容(×2) フラッシュマウントシグナルポッド、(×2) M5x20 セットスクリュー、DIN 913、(×2) M5 ナイロックナット、DIN 985、(×4) Posi-Lock コネクタ
LEDシグナルごとに2つ、フリップチップ C3535 3W
LED色アンバー
入力電圧(V)DC12
寸法(mm)ポッド:36.8×18.5×14
1個
¥19,980
税込¥21,978
62日以内出荷
メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度
5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。
エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。
純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。)
専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム質量(kg)5.2
1本
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(97-00)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード