28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチール ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に タイプ1個掛け用 寸法(高さH×幅W)(mm)240×275 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(g)325 エコマーク認定認定 掛数(個)1 エコマーク認定番号06 118 060
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット用のフック
用途ヘルメット用のフック クローム
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 118 060
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今あるスチールラックを、最適なヘルメット保管庫にアップグレード。Φ25mmスチールラックに取り付け可能。壁掛けにも対応するヘルメット用ハンガー
シルバー(クロームメッキ) 質量(g)560(付属品含む) 静止耐荷重(kg)3 材質スチール 使用工具【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。 1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。 磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。 フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に 材質ABS樹脂 仕様1個掛け用(連結可能) セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個 質量(g)340 掛数(個)1 寸法(幅W×長さL)(mm)275×323 マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷

材質スチール+ポリプロピレン 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465 掛数(個)12
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA661CE-75 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)75
1袋(5本)
1,480 税込1,628
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルハンガーⅡ
分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質プラスチック 付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚 幅(mm)1893(236×8+連結部5) 質量(g)約1656 タイプ8個掛け用(1個掛け×8台) 掛数(個)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639 適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g)10 適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷


1個
3,500 税込3,850
欠品中

ヘルメット・革ジャン用に専用設計された、ディスプレイ収納できる「バイク乗りの格納庫」
サンドブラック (ブラック) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)55×40×150※アジャスター除く 質量(kg)14.5(付属品含む) 静止耐荷重(kg)(ハンガー)20/(天板)各20/(フック)1 材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)、(天板)パーティクルボード 付属品専用フック×2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
欠品中

1個
4,188 税込4,607
4日以内出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)ヘルメットハンガー
取付簡単。側面壁に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種全機種 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷



壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番158-7720 材質ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板 質量(kg)1.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm 最大積載量(kg)5 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64] バッグ容量(L)推奨:12
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷