実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
容量(L)30
最大積載量(kg)10(デイトナでは操作性を考慮し3以下推奨)
本体質量(kg)4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合車種HONDA CB125F (2021-2022)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質樹脂
寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)200~190
質量(g)500
容量(L)約10
適合車種一般的なリアキャリア装着車
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)330×285
付属品取付金具
材質/仕上スチール/クロムメッキ
質量(g)950(付属品込み)
最大積載量(kg)5
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種YAMAHA TMAX 530 (2018-2022) TMAX 530 DX (2018-2022) TMAX 530 SX (2018-2022)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58
材質ABS樹脂
高さ(mm)315
寸法(幅W×長さL)(mm)385×485
許容積載荷重(kg)10
適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
質量(g)6
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331
最大積載量(kg)10
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
質量(g)6.5
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331
最大積載量(kg)10
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
純正オプションのトップケースを取付けることを前提に設計されているリアキャリアにメーカー30L(908-012)やSHAD社 SH39/40が取り付けルためのBOXベースキャリアを準備しました。目立たない様に最小限の大きさと薄さで設定。アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
色シルバー
適合車種Vストローム250SX 2023y-
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-10 (2022-2022)
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-09 (2021-2022)
1個
¥46,980
税込¥51,678
36日以内出荷
適合車種YAMAHA XSR125 (2021-2022)
1個
¥42,980
税込¥47,278
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-07 (2021-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Trident 660 (2021-2022)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種HONDA NC750X (2021-2022) NC750X DCT (2021-2022)
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-S 1000 GT Travel Edition (2022-2022) GSX-S1000 GT (2022-2022)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Z 650 RS (2022-2022)
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
適合車種HONDA MSX 125 (2021-2022) MSX125 Grom (2021-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
適合車種HONDA X-ADV (2021-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
適合車種YAMAHA TMAX Tech MAX (2022-2022)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
適合車種HONDA CMX1100 Rebel (2021-2022)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種HONDA CRF300 Rally (2021-2022)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa (2021-2022)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)
最大積載量(kg)3
適合車種HONDA CB650R (2021-2022)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
色ブラック
最大積載量(kg)3
適合車種DUCATI Monster 821 (2014-2017)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種HUSQVARNA Nuda 900 (2012-2014)
1個
¥47,980
税込¥52,778
36日以内出荷
適合車種BMW R nineT (2014-2019)
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Z125 (2018-2022)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
適合車種DUCATI Hypermotard 939 (2016-2018) Hypermotard 939 SP (2016-2018)
1個
¥46,980
税込¥51,678
36日以内出荷
適合車種YAMAHA Tenere 700 (2019-2022) Tenere 700 Rally (2019-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-03 (2016-2019)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ