135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 また、バッテリーの状態を常時確認して急なトラブルを未然に防ぎます。 ヒューズ付き配線で過電流もカットします。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 ヒューズ付き配線で過電流も防ぎます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

93039 バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ) 動画あり
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トップブリッジの割締めボルトに取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック 適合車種CBR250RR(MC51)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック 適合車種MT-09TRACER 、バー外径Φ22.2mm 長さ155mm
1セット
5,698 税込6,268
9日以内出荷

94497 マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ) 動画あり
マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
仕様バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 サイズパイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24 配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子 ブラック 出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W 各種認証IP66、CE、RoHS 電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式 セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

バイク、トラック用 防水USB/シガーソケット 12V-24V マウントセット。シガーソケットとUSBポートが同時に使える!。スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。過電流防止のヒューズを装備し安全性も考慮
適合汎用 入力電圧(V)DC12-24 配線長プラス約1650mm/マイナス約1500mm 出力電流シガーソケット 12V/10A、USBポート 5V/2.1A
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
1個
499 税込549
3日以内出荷

メーター固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途XSR700 付属品USB電源/樹脂キャップ 長さ(mm)100 ブラック クランプ径(Φmm)(外径)22.2 適合車種XSR700(17- RM22J)
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用 全長(mm)配線長:約1900 出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A 入力電圧(V)DC12~DC24 入力電圧範囲(V)DC10~30 防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
3,498 税込3,848
欠品中

1個
319 税込351
翌々日出荷

1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。コンパクトな形状の為狭い場所にも取り付け可能。過電防止のヒューズ付きなので、安心して使えます。防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。
用途バイク用 電圧TYPE-A:18w、TYPE-C:30w 全長(cm)200(配線) 適合車種汎用
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD 2ポート
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
1セット
5,198 税込5,718
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD 2ポート
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
1セット
5,198 税込5,718
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

Optiline(オプティライン)防水USB電源ポート 12/24V
防水USB電源ポート 12/24V ダブル。USB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、。ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能を。もっています。・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)。・自己回復ヒューズを採用。・フォーク端子付き1.5メートル電源配線。・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現。・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能。・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応。・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能。・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし 適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0 出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート) 入力電圧(V)DC12.5 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD/QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし 適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0 出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート) 入力電圧(V)DC12.5 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
5,198 税込5,718
3日以内出荷

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧(最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。 別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mm タイプマスターシリンダークランプタイプ
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。 ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。 ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応パイプ径Φ22. 2/全長100mm タイプミラークランプタイプ
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。
付属品USB電源、樹脂キャップ ブラック 取付場所メーター取付け位置 外径×長さL(Φ×mm)22.2×155 適合車種XSR900 MT-09
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ハンドル固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-) 付属品USB電源/樹脂キャップ ブラック 有効長(mm)110 クランプ径(Φmm)(外径)22.2 適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

対象車種:スペーシア(G)/スイフト(XG,HY-MX)。車内での充電が可能になり、レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。充電専用。差込口:2口タイプ(Type-A/Type-C)。※規格容量:(Type-A)5V/2.4A (Type-C)5V/3A。※スペーシアHYBRID X、スペーシアカスタム、スイフトHYBRID MZの標準装備品と同等品です
適合車種SPACIA(G)/SWIFT(XG,HY-MX)
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_広い調整範囲、防水&省電力設計 5V2.1A出力
仕様左右ミラーボルト等に取付 付属品USB電源付/樹脂キャップ 穴径(Φmm)(ステー)10 クランプ径(Φmm)(外径)22.2 クランプ寸法(mm)(有効長)68
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)