適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39
寸法(mm)415×480×325
質量(kg)3.8(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質樹脂
寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)200~190
質量(g)500
容量(L)約10
適合車種一般的なリアキャリア装着車
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58
材質ABS樹脂
高さ(mm)315
寸法(幅W×長さL)(mm)385×485
許容積載荷重(kg)10
適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約370×約385×約290
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約305
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
容量(L)40
機能防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:縦約:400mm×横約:400mm×高約:280mm、内側:縦約:370mm×約横:380mm×高約:260mm
適合車種汎用
最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43
質量(kg)5(本体ベース込)
タイプ2ボタン
最大積載量(kg)3
収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
通勤通学時の必需品!。雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
容量(L)40
機能軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種汎用
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
容量(L)40
機能軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種汎用
フルフェイスヘルメット+レインウエア等を収納可能。
FUSION 同 様 窒 素インジェクション 成 型 生 産で、どんな車種カラーにも合わせやすい、ホワイトトップリッドです。
ベースプレート付属。
寸法(mm)310×450×412
質量(kg)4.8
色ホワイト
容量(L)36
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用
適合汎用
材質ABS樹脂
質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8
容量(L)33
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)
最大積載量(kg)3
背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。
幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
ケース底面にインナーマットを標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)
色未塗装ブラック
容量(L)46
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305
最大積載量(kg)3
総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用 リアトップケース(モノロック)
セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N
容量(L)33
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
内形寸法(mm)奥行360×幅370
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アルミ製で防水性が高いバイク用トップケース
2019年に立ち上げたRIDEZのラゲッジブランド”HARD WORX”(ハードワークス)
HARD=ハードスペックなマテリアル WORX=WORKS=作品たち
そんな意味合いが込められております。
今回新作を制作する際のコンセプトは「バイクのデザインを妨げないコンパクト設計」普段使いできる最適なサイズを再度検証した結果、25Lにたどり着きました。従来のデザイン、機能性を損なう事なく、スリム化に成功しました。
無骨でクールなデザインなのに、どこか可愛いトップケースの登場です。
自分らしいカッコよさ。
HARD WORXはあなたのバイクライフをより楽しくクールに演出します。
本体は、思わず二度見してしまう、洗礼されたアルミボディ。サイドに打ち込まれたリベットが無骨でアドベンチャー感を演出してくれます。
自分のバイクに載せた時を想像してください。バイクのデザインを損なう事無く、よりクールさを引き立ててくれる事でしょう。
衝撃吸収インナー
内装がむき出し状態だと、バイクの振動でケースの中に傷つける可能性があるため、インナーパットには衝撃吸収材を採用。バイクのハードな振動から守ります。
特注ロックワイヤー
特注し設置・製造しています。
野外でフタを開閉した際に、強風に煽られてフタの開閉率を超え、ヒンジにダメージが蓄積、破損する可能性があります。そこで、ワイヤーを設置する事で開閉率を維持しています。より長くお使い頂けるよう、常に進化を続けています。
サイズは5種類 25リットル、36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書
質量(kg)5.7 (ベースプレート+本体)
容量(L)25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×192
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×195
モデルHX25
容量26リットルのトップケース。ジェットヘルメットが入るサイズ。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。ジェットヘルメットが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×372×高さ277
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.9(ベースプレート込み)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
色ブラック
最大積載量(kg)3
容量39リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計。鍵を閉じ込めする心配なし。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)39
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×520×300
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.3(ベースプレート込み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノキー)
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
1.5mm厚のアルミ板をメイン素材とした堅牢な造りのアルミケース。
GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。
後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。
最大積載量(kg)10
容量45リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)415×555×325
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.8(ベースプレート込み)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。ケース底面にインナーマットを標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
容量(L)45
最大積載量(kg)10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331
総質量(kg)6.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットが2個入るサイズ。
B45シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行456×幅567×高さ311mm
・内寸:奥行335×幅540×高さ305mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)45
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)456×567×311
総質量(kg)4.3
1セット
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
容量(L)45
最大積載量(kg)10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331
総質量(kg)6
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。 GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ 。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
質量(g)6.5
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331
最大積載量(kg)10
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm
・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm
・総重量(ベースプレート込み):3.6kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)33
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
総質量(kg)3.6
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)
関連キーワード
1
2
次へ