フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
色ブラック
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
ステー不要の汎用ETCケース。
車体任意の位置にボルト共締めで装着。
付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース
材質EVA+合皮
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50
取付穴(mm)10
収納量最大:350g
リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック
用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。
適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-
色スチール製ブラック
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
アンテナ分離型ETCを固定できます。アンテナは別売りのステーをご利用ください。(HD-06660/1/2)適合機種:JRM-11/MSC-BE51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。
適合22yナイトスター
材質スチール製
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ETC車載器を悩まず装着可能にする、ETCレザーケース専用ステー。日本無線社製「JRM-11/21」やミツバサンコーワ社製「MSC-BE51/51W/61/61W/BE700E/S」を別売のETCレザーケースへ収納し、リアフェンダーの脇へ装着致します。
適合レブル250/500
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード