質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
メーカー商品コード727111
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可
トラスコ品番393-3148
種別組立式
材質(本体)スチール
色ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
材質スチール/浸炭焼入れ研磨
質量(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質FC250
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
質量(g)10
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4737
適合機種LV-150、RV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ