材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)(インサート)16.6
全長(mm)50
アズワン品番8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。
前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。
シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。
EOG滅菌済。
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X00004000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質シリコンゴム
寸法(mm)15.5×15.5×62
サイズLサイズ
タイプディスポーザブルタイプ
アズワン品番8-1111-02
1箱(1個×50包)
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
サイズ調節できる小児向けバイトブロック。小さなお子様にもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)28×28×17、(小)20×20×15
アズワン品番64-1123-95
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00049
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。シリコンゴム製はソフトタイプで内筒がなく歯牙への圧迫を少なくする設計です。1102~1201はEOG滅菌済。
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。
材質本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン
寸法(mm)本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS
松吉医科器械コード24-6241-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
気管内チューブとの固定をより確実にするためのセーフティーフック付きです。通常の気管内チューブに対応します(スパイラルチューブには適しておりません)。
材質PP(ポリプロピレン)
ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工
レンチGWY39L
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴なし
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
サイズ展開が豊富です。
材質PE(ポリエチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20分まで)。
材質ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
用途外径 溝入れ・突切り加工
レンチGWY39L
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴あり
圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
材質基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)100
幅(mm)68
厚さ(mm)27
口腔ケアの際に噛ませて開口を促す補助具です。
口にやさしくフィットするポリウレタン製。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)10
全長(mm)155
松吉医科器械コード20-6389-00
1箱(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。
ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H
セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個
寸法A(mm)406
寸法B(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。
トラスコ品番829-1898
材質砥材:シリコンカーバイト
長さ(mm)140
幅(mm)64
質量(g)220
2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ