605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
エコ商品
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの中ぐりバイトです。
シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5179-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タンガロイ外径用ホルダ ESSNR/L
エコ商品
適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品です。
幅(mm)8 高さ(mm)8 全長(mm)150 適合機種自動旋盤 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質ハイス 刃幅(mm)2 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カムス(高周波精密)完成バイト 丸バイト
外径D(Φmm)8 材質MV10 公差D(mm)0~-0.022 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 全長(mm)91 (チップ)菱形 シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5178-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm×10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69 材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト 片刃バイト
JIS規格品です。
全長(mm)150 幅(mm)8 高さ(mm)8 適合機種自動旋盤 質量(g)762 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カムス(高周波精密)完成バイト 平・板バイト
エコ商品
寸法W(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


カムス(高周波精密)完成バイト 平・板バイト
エコ商品
寸法W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アッサブ完成バイト
エコ商品
硬度HRC68~69 材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

●JIS規格品です。
JIS規格60型 硬度HRC(刃部)63~66 材質(チップ)MV10 材質(シャンク)S55C
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃長(mm)20 切刃長さ(mm)3.5 刃幅(mm)3 勝手 刃厚(mm)2
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径8×101mm
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷