1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
形状ストレート
接続ねじ種類Rc
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
適合型式HRLE090
流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
1個
¥48,980
税込¥53,878
42日以内出荷
代表車種BJ250LGF
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
規格ARAG452200
部品名称バイパスバルブ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB)
図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1550L-22DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1350L-18DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
バルブ種類方向制御弁
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
鋼鉄製ハンドル仕様!
鋭い切れ味と耐久性に優れています!
使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)200
刃渡り(mm)60
備考53~67フクム
部品名称バイパスバルブクミタテ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSD41ED-2 調圧装置部品_No.51、MK41EC-3 調圧装置部品_No.51、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.48、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.51、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.52、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.47、SD31ED-3 調圧装置部品_No.52、MK41EA 調圧装置部品_No.48、SD41ED-3 調圧装置部品_No.51、MS310 調圧装置部品_No.52、SD41EA 調圧装置部品_No.48、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.51、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.52、SD31 調圧装置部品_No.52、MK31EC-3 調圧装置部品_No.52、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.40、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.50、MS410EA-M 調圧装置部品_No.48、MS310EA-K 調圧装置部品_No.48など
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
備考5~8フクム
部品名称バイパスコツククミタテ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.4、BSM-1350L-18AUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.4、BSM-1550L-22DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.4、BSM-1550L-22AUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.4
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
備考29~32フクム
部品名称バイパスバルブクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB)
図解NoBSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.28、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.28
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
備考46~60フクム
部品名称バイパスバルブクミタテ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.45、MS450 調圧装置部品_No.45、MK55-1 調圧装置部品_No.41、MS550DR4 調圧装置部品_No.40、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.28、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.47、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.48、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.48、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.45、SD55 調圧装置部品_No.41、SD51-1 調圧装置部品_No.41、SSW-303C 調圧装置部品_No.45、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS651 調圧装置部品_No.41、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.37、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.45など
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。
コード260590
アズワン品番65-0569-23
1個
¥72,980
税込¥80,278
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
循環水の圧力調整や、配管径が細い流路に循環する場合に使用します。
コード265470
アズワン品番65-0569-45
1セット
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.02MB)
温水床暖房用部材
用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ