生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
1個(454g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状
成分PP
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種AK全機種用
名称浄化促進剤オーレス
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
種別液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm)40×40×25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
1袋(1L)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
成分PP
形状粒:リング状
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用)
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ろ過材の中でバクテリアが繁殖し、残り餌やフン等を分解、ウールマットで浮遊するゴミをキャッチし長期間水質を維持します。
手を濡らさず、汚さず、簡単に1個ずつ交換できます。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、ゼオライト●適合機種:スリムフィルターSS、S、M、L、サイレントフロースリム、グラステリアAGS、ラクテリア、ラクフィルスリム、AQUA-U、アクア360R●交換の目安:3週間に1回
アズワン品番68-1404-93
1パック(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。
簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。
プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。
固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)
材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
最高使用圧力(kPa)520(常温)
全長(cm)5.3
材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能
除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)
流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)
直径(Φmm)45
有効ろ過面積(cm2)7.5
アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
屋外容器にオススメ!。低酸素環境でもしっかり働くバチルスコアグランスをはじめとした複数種の菌を配合!
成分バチルス複合菌液、塩化ナトリウム、セルロース
1本(150mL)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。
精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
種別藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用
タイプボトルタイプ
内容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
水中に入れると酸素を発生する石です。
納豆菌入りで水をキレイにします。
約1ヶ月間酸素を発生します。
スイレン鉢・小型水槽・金魚鉢などの少し大きな容器に適しています。
仕様●商品使用時サイズ:35×35×10mm●対象:ボトルアクアリウム、金魚鉢、小型水槽
アズワン品番68-1404-34
1箱(8個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm
成分弱酸性電解水100%
容量(L)20
pH5
アズワン品番65-0602-96
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm
成分弱酸性電解水100%
容量(mL)500
タイプシャワーポンプ
pH5
アズワン品番65-0602-93
1ケース(24本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。
材質PP(ポリプロピレン)・アクリル
外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側)
除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350)
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
一般的名称肺機能検査用フィルタ
アズワン品番8-9588-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)18
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×29×180
アズワン品番64-1128-71
1個
¥219
税込¥241
欠品中
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。
3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。
4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。
5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。
6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。
7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して
土壌面での油流出事故に対して
沿岸や河川等での油v流出事故に対して
仕様含水量:30~40%
成分天然セルロース
適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル
形状粉上
使用温度範囲(℃)4~50
能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)
pH4.5~9.5
比重1立方センチ当たり0.4g
臭気無臭
毒性なし
保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ