材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
材質18-8ステンレス
上径×下径×高さH(mm)170×210×400
TKG品番9-0903-1301
TKG品番(2017)6-0808-2001
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
浅型・深型兼用の洗面台です。320Φmm又は、340Φmm洗面器用
材質SUS304
足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。
材質鋼材+メッキ
前かがみになるのがつらい。腰に不安のある方に。
材質ステンレス
材質18-8ステンレス
高さ(mm)130
径(Φmm)113
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング
付属品蓋付
トラスコ品番817-3032
質量(kg)1.3
サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)
容量(L)8.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
使用可能な鉢サイズは外径Φ320mmです。
材質ステンレス
タイプ1コ用
内径(Φmm)丸枠/約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×800
キャスター径(Φmm)50
松吉医科器械コード02-2680-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
コンパクトで置く場所を選ばない簡易スタンドです。スタンドにゴミ箱が付いているので便利。ゴミ箱部分は小物入れとしても使用可能です。角を少なく作っているので、誤ってぶつかった時も安心です。高さが670~820mmの間で調節ができ、幼稚園・保育園や小学校低学年の出入口で手指消毒用のスタンドとして使用可能です。
用途売出し時の小物台、小物置き、関連販売用、消毒液スタンド、チラシ置き
高さ(mm)670~820
幅(mm)410
奥行(mm)360
材質トレー・ゴミ箱:ポリプロピレン、脚:スチール
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約20
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチール
色ブラック
耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
付属品クッション×4
色ホワイト
質量(g)580
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
直径(Φcm)5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー
耐荷重(kg)1(静止荷重)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン
寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5
内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
付属品クッション×4
色ブラック
質量(g)580
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
直径(Φcm)直径5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー
耐荷重(kg)1(静止荷重)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン
寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5
内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
レジ袋を吊り下げて簡易のゴミ箱になります。複数のレジ袋を吊り下げてゴミを分別。片側5個のフック仕様なので雑巾など小物吊り収納に便利。使わない時は折畳んで邪魔にならないスリム収納。
材質スチール(粉体塗装)/ポリエチレン
質量(kg)0.8
色シルバー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×280×550
商品タイプ本体(フレーム)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×470
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。30Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめサイズですが、45Lも設置可能。
手さげ式ゴミ袋を2つかけて分別利用でも便利。袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付き。高さ56cmのスペースに設置でき、見た目もすっきり。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用
耐荷重(kg)天板(約)3、取っ手付きスライダー(約)3
組立時間約10-20分
畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます!
害獣からのゴミの散らかしを防ぎます!
折りたたみ時ロック金具付!
用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!
幅(mm)1000(収納時:1000)
質量(kg)7
色グリーン
高さ(mm)790(収納時:760)
奥行(mm)720(収納時:80)
容量(L)500
材質(フレーム)アルミニウム(溶接)
材質(ネット)PE
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。
フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。
スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。
小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。
袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。
ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム
質量(kg)2.7
容量(L)30/45
耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551
組立時間約10~20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350
フタの種類かぶせ式
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。フューネルトップのデザインとなっています。ベース部分をボルト止めができます。フューネルトップのデザインとなっています。
用途ガソリンスタンド用ゴミ箱
材質ポリエチレン
色ブラック
幅が調節できるゴミ袋スタンドレジ袋を引っ掛けて、簡易ごみ箱として利用できるレジ袋スタンド。
横幅が調節可能なので、場所やごみの量に合わせて幅を変えられます。キッチンなどのちょっとした隙間にすっきり収まります。
車のゴミ箱、アウトドアでの使用にもおすすめ。スリット入りで、レジ袋を複数掛けられるので、空き缶やペットボトルの分別に便利
色ホワイト
材質ポリプロピレン
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)320×375×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×375×450
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ)
質量(g)2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。
用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル
材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン
質量(kg)1.58
色ホワイト
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
消火器・スタンド(10型用)・バケツなどの設置・移動が可能。
材質スチール
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×775
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ゴミ箱付で使い勝手の良い傘袋スタンドです。スタイリッシュで施設に調和します。
用途傘袋、ゴミ箱、オフィスや工場のエントランス
質量(kg)約5
容量(L)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100【容器】225×330×495
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。
材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
色白
さまざまな場所でつかえるダスト入れ付き灰皿。インテリアしてもお部屋に馴染む。日本製。6色のバリエーションから選べる。
用途喫煙所の灰皿スタンド、スタンド灰皿、ごみ箱、ダストボックスとして。
材質スチール、天然ゴム、川砂
質量(kg)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×565
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
質量(g)170
耐熱温度(℃)本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120
センタートンネル上でも安定した設置ができるアジャスタースタンド機能付きの大容量ゴミ箱です。
用途フタとして開閉も可能なティッシュBOXトレイ付きです。フタ(ティッシュBOXトレイ)を閉じた状態でもゴミを捨てることができる小窓付きです。スパイク付きですべりません。ゴミ袋のセットが可能です。製品サイズ:約193×275×161mm
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。
S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。
タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。
斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。
直径(Φcm)20
幅(cm)8
タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品)
対応装置質量(kg)船外機:60まで
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ