73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン 寸法(mm)1個あたり:300×424×85、個装:305×426×166 ホワイト サイズB4
1セット(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73 材質ポリプロピレン 質量(g)約185
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコープラスチックサンコー フランクバスケット
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×35.3×8.1
1個ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプバスケット ピーチ 材質持続性帯電防止ABS樹脂 有効内寸(mm)349×249×97 アズワン品番8-4374-07
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね出来る構造で機能充実! 取っ手を内側に倒すと積み重ね可能。 クローゼットの収納バスケットなどに。
アイボリー 材質ポリプロピレン
1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。 深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型 取手なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマカラーバスケット 浅型
縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです。 カラフルな10色(ホワイト・ライトグリーン・ラズベリー・ブラック・ブラウン・ベージュ・オレンジ・ピンク・パープル・ターコイズブルー)展開です。
適合CBボックス 3段 CX-3、CBボックス 2段 CX-2、CBボックス 4段 CX-4、CBボックス 3段 縦置きキャスターセット CX-34CS 材質ポリプロピレン・スチール 耐荷重(kg)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン クリア 耐熱温度(℃)‐20~100
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松浪硝子工業染色角バット(壺)
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。溝入りタイプもご用意。バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
外寸(mm)85×110×90 アズワン品番67-8065-72
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。 棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3 取手なし
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59 容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209 圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253] 引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルラックの棚下のデットスペースをなくすことができる棚下バスケットです。
耐荷重(kg)全体/10 材質スチール(クロムメッキ) 適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途シャンプー、洗剤等の収納 付属品固定用クリップ1個 材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン 幅(mm)300 高さ(mm)59 奥行(mm)82 耐荷重(kg)2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

天然素材の温もりを感じる小判型手付きバスケット。
材質バイン・鉄 寸法(cm)約31×18×高さ12×取っ手含む高さ24
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプバスケット ピーチ 材質持続性帯電防止ABS樹脂 有効内寸(mm)330×230×155 アズワン品番8-4374-08
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

棚奥行275mm以上対応。 ラックの棚下を有効活用できます。
エスコ品番EA976AJ-51 材質スチール(クロムメッキ) 質量(g)770 耐荷重(kg)10 外寸(mm)355×385×165 内寸(mm)320×370×125 適合サイズB4サイズ 適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

目の細かいメッシュタイプの角カゴです。 使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。 防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。 抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型 取手なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1mセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = CuBe2絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線Schutzinger BNCアダプタリード. 内蔵ストレインリリーフ付き片側BNCコネクタで、非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2を使用してRG58ケーブルの2 x 4 mmラメラバスケットプラグに組み立てられ(インライン及び追加ソケット横方向)、Yスプリッタが付属し、合計長100 cmです。. RG58ケーブルタイプ、BNCコネクタ用(UG1785) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上女子用です。
仕様検定球、ネーム対応可 材質天然皮革 オレンジ×アイボリー 質量(g)約539 タイプ貼り 直径(Φcm)約23.2 対象レディース
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上男子用です。
仕様検定球、ネーム対応可 材質天然皮革 オレンジ×アイボリー 質量(g)約609 タイプメンズ 直径(Φcm)約24.5
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 サイズ40型 間口W×奥行D×高さH(mm)400×300×55
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SG Wonder zonePPトレーΦ5mm
手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。
材質ポリプロピレン・ステンレス 耐熱温度(℃)約120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隙間に収まる3段式タイプ収納ラック。横幅わずか25cm~対応。 。シンプルで実用的な定番デザイン。 。スライダーが付いて動きがスムーズな、収納かご。 。バスケット単体で持ち運べる! 。キャスターあり、なしでも使える2WAY式ラック。 。キャスターを付ければ、らくらく移動。 。持ち手ハンドル付きで、移動しやすい。 。網状フレームを採用で、通気性抜群。根菜や乾物の保存場所としても◎。 。中敷き付きで、小物も収納できます。 。バスケットの出し過ぎ・転倒を防ぐ、安全ストッパー付き。 。サビに強いスチール素材を採用。
用途キッチンの食材ストッカー、ランドリーボックス、リビングの日用品を一箇所にまとめて片付けたい、子ども部屋のおもちゃ箱として セット内容フレーム(A)×2、フレーム(B)×2、バスケット×3、天板×1、補強パイプ×4、スライダー×6、中敷き×3、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、キャスターネジ穴×4、補強ネジ×12、スライドバスケットストッパー×6、六角レンチ×1、スパナ×1 材質スチール 質量(kg)約5.1 ホワイト 耐荷重(kg)合計約60 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24.5~31×100×41~48 ※キャスターの向きで可変 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)バスケット:約20.2×18×40.5
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷


純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。 材質フッ素樹脂(PTFE) 使用圧力10K
1枚
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)