2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
付属品混合用ヘラ
セット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量500mL
1セット(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
用途バスナシリーズ・ラバナ用
寸法(mm×m)幅40×15巻
標準使用量約1.3m2
素材アクリル系粘着樹脂
危険物の類別非危険物
1箱(15m)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
JIS規格JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#7、#7N
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
キャスター走行性や接触温熱感に優れた浴室・浴場用シートです。機械浴室での使用におすすめです。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNA2101,BNA2102,BNA2103
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)2.8
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~150
タイプオキシムタイプ
JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。
材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)600×400×8
質量(g)180
目付(g/m2)約700
アズワン品番69-3143-49
1枚
¥2,708
税込¥2,979
8日以内出荷
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。
材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)600×400×8
質量(g)180
目付(g/m2)約700
アズワン品番69-3143-67
1枚(3枚)
¥4,448
税込¥4,893
7日以内出荷
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。
材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)600×400×8
質量(g)180
目付(g/m2)約700
アズワン品番69-3143-58
1枚(2枚)
¥3,548
税込¥3,903
7日以内出荷
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル不織布
色グレー
区分新品
質量(g)約180
寸法(cm)40×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8
1枚
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄のバスチェア。
飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。
高さはやや高めの30cm、腰を落として低く座るのが大変な方におすすめです。
継ぎ目のない厚みのある樹脂を使っており、丈夫な造りになっています。
掃除が簡単で、きれいな状態をいつまでも保てるバスチェア。
床と接する部分にはゴムが付いているので、滑りにくく安心です。
高さ(cm)30
材質本体:メタクリル樹脂、足ゴム部分:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)約38.5×25×30
落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄のバスチェア。
飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。
高さは高めの35cm、腰を落として低く座るのが大変な方におすすめです。
継ぎ目のない厚みのある樹脂を使っており、丈夫な造りになっています。
掃除が簡単で、きれいな状態をいつまでも保てるバスチェア。
床と接する部分にはゴムが付いているので、滑りにくく安心です。
高さ(cm)35
材質本体:メタクリル樹脂、足ゴム部分:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)約43×26×H35
落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄のバスチェア。
飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。
継ぎ目のない厚みのある樹脂を使っており、丈夫な造りになっています。
掃除が簡単で、きれいな状態をいつまでも保てるバスチェア。
床と接する部分にはゴムが付いているので、滑りにくく安心です。
高さ(cm)25
材質本体:メタクリル樹脂、足ゴム部分:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)約33.5×24×H25
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄の浴室用ソープディッシュ。
底穴が開いており水がたまりません。
飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。
多くのシリーズ品ぞろえがございますので、お好みに応じて選んでいただけます。
材質メタクリル樹脂
寸法(cm)約16×9.2×H3.2
カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。
15インチ・15.4インチ・15.4インチワイド・15.6インチワイド・16インチ・16インチワイド・16.4インチワイドサイズに対応しています。
パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。
ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。
インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。
小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。
PCの衝撃を保護するクッション素材使用。
開閉がスムーズなダブルファスナー採用。
ノートPCを収納したまま操作可能。
フロントポケット付。
特性衝撃吸収
仕様(持ち運びタイプ)手提げ
材質ポリエステル
色ブラック
素材生地(ポリエステル)
ポケットファスナー付×1(前面)
気室数1気室
4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)10000
混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
握りやすく洗いやすいハンドタイプのバスクリーナー。
細かい部分やスミにもフィットする形状です。
水切れ・乾きの早い膜なしタイプのスポンジを使用していますので、水気の多いバスルームでも清潔に収納できます。
用途お風呂場の洗浄スポンジ
種類ナイロンスポンジ
寸法(mm)95×140×50
使用場所浴室
適合用途風呂掃除
履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。
ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい!
裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。
サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
パンツのみです(上着は別売り)。
色ブラック
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%
ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)175
軸穴種別穴用
アーム長さ(mm)55
クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)
使用範囲(Φmm)10~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別店舗
文字のぼり わくわくバスツアー 乗ってるだけお得なプランてんこ盛り!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
つなぎスタイルのワンピースデザインで、汚れやすい作業やレジャーに最適です。左胸と右お尻にポケット付き。フードはパーカースタイル。フロントファスナーは上下開け閉めが出来るダブルスライダーです。後ろウエストはゴムを通し、体にフィットし動きやすくしています。
種別長袖ツナギ
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
袖丈長袖
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ