金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
欠品中
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)13
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
欠品中
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
表面処理3価クロメート
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)15
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)21.5
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
欠品中
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズΦ約4.2mm(ヘッド)
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
関連キーワード