ハンドメイドバッグにおすすめな、平型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)49×25
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24636
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約206(21)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
外径(Φmm)15
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具
許容荷重(N)300
引付力N(kgf)49(5)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
高さ(mm)12
質量(g)30
推奨ねじM3サラネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード