475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。 材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 質量(kg)1.1 デザートカラー/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。
用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。 トラスコ品番394-2326 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

末松電子製作所バッテリーボックス GB12-3
エコ商品
屋外での外部バッテリーの設置に便利。
対応寸法(mm)215×240×358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワサプライガジェットケース
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
ブラック 材質EVA(ポリエステル張り)(表装) 仕様撥水加工:なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMO19またはSUMO19Mをスタンド付のまま収納可能。 別売りのSUMO用取手、取手付バッテリ-アダプタVプレートを取り付けたまま収納可能。
対応製品SUMO19 ・SUMO19M 質量(kg)約7.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×290×420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8 タイプインジケーター付 出力電圧(V)【USB】DC5 出力電流(A)USB1:1、USB2:2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンリポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag
充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側) 質量(g)約 96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041 材質ナイロン 幅(mm)400 質量(kg)1.2 高さ(mm)350 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)80 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)80
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ファンジャケット(3J1131)、ファン装着対応フード一体上着(JF2504)に使用する薄型バッテリ(A-72126)を収納するためのケースです。別売のベルト(FD9201)と併用し、バッテリーの重さを分散することで身体への負担を軽減します。
用途食品工場、異物混入対策 適合3J1131、JF2504 グレー サイズフリーサイズ 幅(cm)8 高さ(cm)13 マチ(cm)3
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SFPCN-1S 着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番819-3380 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル 対応製品X4 使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260 材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

東洋リントフリー収納ケース専用ベルト
バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。
用途食品工場、異物混入対策 適合3J1131、JF2504 サイズフリーサイズ 幅(cm)調整幅:約65~119
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。
用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。 トラスコ品番394-2327 材質ポリエステル 幅(mm)140 ブラック 高さ(mm)215 奥行(mm)65 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195 外寸法・間口(mm)140
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

天吊り扇風機(MCH-A012)をしっかり収納でき持ち運びにも便利です。 バッテリー、羽、リモコン、ケーブル、説明書がそれぞれ特定の場所に収納出来るから割れたり傷ついたりしにくい。 また、取っ手付きなので持ち運びにも便利です。
仕様●カラー:ネイビー●サイズ:直径187×187×105mm●保証期間:6ヶ月●生産国:中国●※本製品は簡易パッケージにて発送いたします。そのため、パッケージに多少の潰れ、破れ等がございます。また、シリーズ共通で使用する場合がありますのでパッケージ記載の仕様が異なる可能性があります。何卒ご了承いただき、詳細や仕様は内部の取説をご参照ください。 アズワン品番67-9275-38
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

insta360X4 バッテリー
エコ商品
Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Wh セット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース 対応製品X4 電圧(V)標準:3.85 温度(℃)充電可能:0~40 バッテリー容量(mAh)2290 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 動作温度範囲(℃)-20~40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消 仕様製品ライフサイクル:1000回 セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース 本体質量(g)400 最大電流(A)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)10400 入出力Type-C:5V/3A ポート充電:Type-C USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

TELWINバッテリープーラー
エコ商品
コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。
付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース 質量(kg)本体:2.3 外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 溶接電流(A)2800 保護等級IP20(本体・充電器) 無負荷電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 時間(ms)通電時間:20~70
1式
419,800 税込461,780
4日以内出荷

Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース 寸法(mm)38.7×37.1×12.8 質量(g)35.2 充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分 動作温度-20~45 保証期間1カ月間 対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace 周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh)1800
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

6300052851 マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット ディーエーピーネットワーク 動画あり
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
8,998 税込9,898
当日出荷

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

UPSシステムを停止させることなく測定 正確な測定値 抵抗・電圧・温度を同時に表示 コンパレータ機能 大容量メモリ オートメモリ機能 測定値をPCにダウンロード。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326 耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間 電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8 定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応) 連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず) 質量(g)約790(電池含む) ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製) 表示部LCD(モノクロ、182 セグメント) 測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定 測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成) 最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可 最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間) 測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max 測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定) 仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm) 変換方式A/D:ΔS型 表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして) 表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音 測定時間100ms 応答時間(秒)約1.6 セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Switchユーザーの”リアルな不安”に応える、ただのケースじゃない。充電・保護・収納・追跡すべてを1つに凝縮した、Belkinの本気設計。
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

Switchユーザーの”リアルな不安”に応える、ただのケースじゃない。充電・保護・収納・追跡すべてを1つに凝縮した、Belkinの本気設計。
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

Switchユーザーの”リアルな不安”に応える、ただのケースじゃない。充電・保護・収納・追跡すべてを1つに凝縮した、Belkinの本気設計。
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。 レーザー以外の製品にもご使用になれます。 移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。 ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源に トラスコ品番249-6803 適合機種レーザーロボLEXIAシリーズ セット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース 質量(g)520 縦(mm)325 横(mm)251
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 チェーンスピード(m/s)13 充電時間(分)約45 最大切断径(Φmm)100 バッテリー寿命約5000時間
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

1台
66,980 税込73,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策 付属品ACアダプタ 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 騒音値(dB)低:40 連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5 風量切替:4段階 最大風量(m3/min)2.7 充電時間(時間)約5.5 袖丈長袖
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入) 騒音値(dB)40※風量1 連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4 風量4段階 最大風量(m3/min)2.7※風量4
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)