71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g)(LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃)-10~+60 電流(A)ご利用推奨:350 ケーブル長(m)B+:1 精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m)シールド線 :6 寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間1年間 各種認証EMC 取扱説明書(37.21MB) 動作電圧(V)10-120
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

仕様電池電圧:24V dc 、 カットアウト高さ:31.2mm 、 カットアウト幅:53.2mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:28.8mm 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(g)約570 電圧(V)18 機能残量表示計 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4 充電時間(時間)3.5未満
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)110×59×25 ブラック 質量(g)51
1個
549 税込604
当日出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4395 ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

コードレス コンパクト&スタイリッシュ カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別) すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾 仕様LED式バッテリー残量計 セット内容本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1 材質ポリアミド 電源充電式単3電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×29×25 本体質量(g)本体のみ: 65・本体(電池含む):120 直径×長さL(Φmm×mm)グルーステック:7×20 機能オートオフ機能(約8.5分後) 時間余熱時間:約1分 作業量(目安)連続:専用グルースティック約60本分 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30 電源DC3~14V(定格電圧3V) 精度±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22 入力(最大)450V レンジ切替手動切替 オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3517 ストローク(mm)820 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1361 フォーク高さ(mm)80~900 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適 IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース ひょう量5000kg 保護等級(ケース)IP65相当 目量2kg 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP65(生活防水) セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 光源LEDチップ*1 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4~5 効率20W RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様シャント内蔵 本体寸法(mm)48×29×23 機能逆接続保護機能:有り 動作電圧(V)DC 5~12/ ≦15mA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3649 ストローク(mm)1425 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1901 フォーク高さ(mm)50~1475 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
479,800 税込527,780
13日以内出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4417 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4433 ストローク(mm)870 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~1200 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4379 ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4492 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1000 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4450 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4476 ストローク(mm)840 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1240 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

スイッチタイプ【 D 】の車両へADL-11・ADK-98を装着する際に必要です。(主にトヨタ車)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4484 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)840 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1240 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
779,800 税込857,780
40日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4506 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
769,800 税込846,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4468 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
619,800 税込681,780
14日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4425 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4409 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4387 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4441 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)870 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~1200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
629,800 税込692,780
14日以内出荷

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。 仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付 トラスコ品番454-1359 ストローク(mm)1315 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)85~1400 バッテリーEB100 フォークスライド外幅(mm)218~578 脚寸法内幅(mm)1200 充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m) 上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37 充電時間(時間)約10 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3631 ストローク(mm)1406 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1921 テーブル高さ(mm)97~1503 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3614 ストローク(mm)806 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1321 テーブル高さ(mm)97~903 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3606 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1996 フォーク高さ(mm)115~1535 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
549,800 税込604,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3576 ストローク(mm)1425 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1956 フォーク高さ(mm)110~1535 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
469,800 税込516,780
14日以内出荷

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3657 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1941 フォーク高さ(mm)50~1470 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
559,800 税込615,780
14日以内出荷

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。 ストローク(mm)1315 均等荷重(kg)1000 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) 充電時間約10時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3550 ストローク(mm)825 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1356 フォーク高さ(mm)110~935 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3568 ストローク(mm)1125 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1656 フォーク高さ(mm)110~1235 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷